Ecklager Topf

mehr in Dreh-Kippbeschläge Maco Multi Trend | mehr von

Ecklager Topf

Mehr in Dreh-Kippbeschläge Maco Multi Trend | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Passend zu Multi-Matic und Multi-Trend.
Technische Daten
  • Flügelgewicht max. 130 kg - Holz
  • bei Flügelgewicht über 100 kg Auflagedübel L16947 verwenden

Für Sie interessant


Ecklagerband Topf | Dreh-Kippbeschläge Maco Multi Trend

mehr von MACO | mehr Dreh-Kippbeschläge Maco Multi Trend

Passend zu Multi-Matic und Multi-Trend.

Detailansicht

Ecklager DT | Dreh-Kippbeschläge Maco Multi Trend

mehr von MACO | mehr Dreh-Kippbeschläge Maco Multi Trend

Passend zu Multi-Matic und Multi-Trend.

Detailansicht

Ecklagerband DT ohne ÜV | Dreh-Kippbeschläge Maco Multi Trend

mehr von MACO | mehr Dreh-Kippbeschläge Maco Multi Trend

Passend zu Multi-Matic und Multi-Trend.

Detailansicht

Ecklager PVC | Dreh-Kippbeschläge Maco Multi Trend

mehr von MACO | mehr Dreh-Kippbeschläge Maco Multi Trend

Für Kunststoff- und Aluminiumfenster, mit Positions- bzw. Tragzapfen.

Detailansicht

Ecklagerband PVC | Dreh-Kippbeschläge Maco Multi Trend

mehr von MACO | mehr Dreh-Kippbeschläge Maco Multi Trend

Passend zu Multi-Matic und Multi-Trend.

Detailansicht