Menu

Gleitabschluss BF 4006-Z

von Gutmann   |   mehr Fensterbänke

Drucken
Für den Anschluss von Fensterbank GS 40 an Putzmauerwerk.
Vorteile/Ausführungen
  • Ausführung blank ohne Dichtset (Dichtset bitte separat bestellen)
  • Ausführung eloxiert bzw. beschichtet mit Dichtset
  • schlagregendicht (systemgeprüft)
  • integrierter Dehnungsausgleich (3 mm)
  • zur Verarbeitung in allen Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) geeignet

Material
  • Aluminium

Downloads

Für Sie interessant

Fensterbänke
Zubehör
Dichtset BF-Z für Gleitabschluss BF 2504/2506/4004/4006 | Fensterbänke
angesehen
Gekauft
Dichtset BF-Z für Gleitabschluss BF 2504/2506/4004/4006

Gutmann Zubehör

Erforderliches Zubehör für blanke Gleitabschlüsse. Optionales Ersatzteil für beschichtete Gleitabschlüsse.

Fensterbänke
Zubehör
Dichtsetpaar BF-Z für Gleitabschluss BF 2504/2506/4004/4006 | Fensterbänke
angesehen
Gekauft
Dichtsetpaar BF-Z für Gleitabschluss BF 2504/2506/4004/4006

Gutmann Zubehör

Erforderliches Zubehör für blanke Gleitabschlüsse. Optionales Ersatzteil für beschichtete Gleitabschlüsse.

Fensterbänke
Zubehör von
Fensterbank Modell GS 40 | Fensterbänke
angesehen
Gekauft
Fensterbank Modell GS 40

Gutmann Zubehör von

Zur Abdeckung der äußeren Mauerbrüstung und zum Schutz des Mauerwerks vor Bewitterung.

Bordstück B 404 | Fensterbänke
angesehen
Gekauft
Bordstück B 404

Gutmann | Fensterbänke

Für den Wandanschluss von Fensterbank GS 40.

Bordstückpaar B 404 | Fensterbänke
angesehen
Gekauft
Bordstückpaar B 404

Gutmann | Fensterbänke

Für den Wandanschluss von Fensterbank GS 40.

Bordstück B 406 | Fensterbänke
angesehen
Gekauft
Bordstück B 406

Gutmann | Fensterbänke

Für den Anschluss von Fensterbank GS 40 an Putzmauerwerk.

Bordstückpaar B 406 | Fensterbänke
angesehen
Gekauft
Bordstückpaar B 406

Gutmann | Fensterbänke

Für den Anschluss von Fensterbank GS 40 an Putzmauerwerk.

Gleitabschluss BF 4004-Z | Fensterbänke
angesehen
Gekauft
Gleitabschluss BF 4004-Z

Gutmann | Fensterbänke

Für den Wandanschluss von Fensterbank GS 40.

Gleitabschlusspaar BF 4004-Z | Fensterbänke
angesehen
Gekauft
Gleitabschlusspaar BF 4004-Z

Gutmann | Fensterbänke

Für den Wandanschluss von Fensterbank GS 40.

Gleitabschlusspaar BF 4006-Z | Fensterbänke
angesehen
Gekauft
Gleitabschlusspaar BF 4006-Z

Gutmann | Fensterbänke

Für den Anschluss von Fensterbank GS 40 an Putzmauerwerk.

Verbinder VF 400 | Fensterbänke
angesehen
Gekauft
Verbinder VF 400

Gutmann | Fensterbänke

Für gerade Stoßverbindungen von Fensterbank GS 40.

Eckverbinder-Außenecke VFG 400 AE 90° | Fensterbänke
angesehen
Gekauft
Eckverbinder-Außenecke VFG 400 AE 90°

Gutmann | Fensterbänke

Gehrungsverbinder zu Fensterbank GS 40.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken