Fensterbank Modell GS 40

mehr in Fensterbänke | mehr von

Fensterbank Modell GS 40

Mehr in Fensterbänke | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Zur Abdeckung der äußeren Mauerbrüstung und zum Schutz des Mauerwerks vor Bewitterung.
Vorteile/Ausführungen
  • Ansichtsbreite 
 40 mm
  • Herstellungslänge 
 6.000 mm
  • Langlochstanzung 
 4 x 7 mm im Abstand von 250 mm am Anschraubsteg
  • Kanten 
 abgerundet
Material
  • Aluminium gezogen, ab Ausladung 420 mm gekantet

Für Sie interessant


Zubehör
Bordstück Modell B 404 | Fensterbänke

mehr von GUTMANN Zubehör

Zu Fensterbank GS 40, für den Wandanschluss.

Detailansicht

Zubehör
Bordstück Modell B 406 | Fensterbänke

mehr von GUTMANN Zubehör

Zu Fensterbank GS 40, für den Anschluss an Putzmauerwerk.

Detailansicht

Zubehör
Gleitabschluss BF 4006 | Fensterbänke

mehr von GUTMANN Zubehör

Zu Fensterbank GS 40, für den Anschluss an Putzmauerwerk.

Detailansicht

Zubehör
Dichtset für Gleitabschluss BF 4006/2506/4004/2504 | Fensterbänke

mehr von GUTMANN Zubehör

Wird zwingend als Zubehör für blanke Gleitabschlüsse benötigt. Kommt auch als Ersatzteil für beschichtete Gleitabschlüsse zur Anwendung.

Detailansicht

Zubehör
Verbinder VH 40 | Fensterbänke

mehr von GUTMANN Zubehör

Zu Fensterbank GS 40, für gerade Stoßverbindungen.

Detailansicht

Zubehör
Verbinder VF 400 | Fensterbänke

mehr von GUTMANN Zubehör

Zu Fensterbank GS 40, für gerade Stoßverbindungen.

Detailansicht

Zubehör
Dichtset für Verbinder VF 250 / VF 400 | Fensterbänke

mehr von GUTMANN Zubehör

Wird zwingend als Zubehör für blanke Verbinder benötigt. Kommt auch als Ersatzteil für beschichtete Verbinder zur Anwendung.

Detailansicht

Zubehör
Antidröhnstreifen | Fensterbänke

mehr von GUTMANN Zubehör

Einseitig selbstklebend.

Detailansicht

Zubehör
Fensterbankschraube | Fensterbänke

mehr von Eurotec® Zubehör

Mit Grobgewinde und Dichtscheibe.

Detailansicht

Zubehör
Abdeckkappe für Fensterbankschrauben | Fensterbänke

Zubehör

Für Schraubenköpfe aller Antriebsarten wie Kreuzschlitz, Torx, Schlitz etc.

Detailansicht