Menu

Scharnier Vici

von Häfele   |   mehr Topfbänder, Scharniere

Drucken
Verdecktes Scharnier zum Einlassen.
Anwendungen/Hinweise
  • links/rechts verwendbar
  • für Holzdicken ab 19 mm
  • Lappen gerundet zum Einlassen, Fräser-Ø 14 mm
  • Befestigung mit Senkholzschrauben Ø 3 mm, DIN 97

Material
  • Gehäuse Zinkdruckguss
  • Gelenk Messing

Downloads

Für Sie interessant

Scharnier Serie 100 | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
Scharnier Serie 100

Topfbänder, Scharniere

Möbelscharnier aus Messing-Profilmaterial, gebohrt und gefräst.

Scharnier mit vernietetem Stift | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
Scharnier mit vernietetem Stift

Topfbänder, Scharniere

Möbelscharnier Edelstahl.

Scharnier, leichte Bauart, mit schmalen Lappen und vernietetem Stift | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
Scharnier, leichte Bauart, mit schmalen Lappen und vernietetem Stift

Topfbänder, Scharniere

Möbelscharnier verzinkt.

Scharnier, leichte Bauart, mit breiten Lappen und vernietetem Stift | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
Scharnier, leichte Bauart, mit breiten Lappen und vernietetem Stift

Topfbänder, Scharniere

Möbelscharnier verzinkt.

Scharnier, schwere Bauart, mit breiten Lappen und vernietetem Stift | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
Scharnier, schwere Bauart, mit breiten Lappen und vernietetem Stift

Topfbänder, Scharniere

Möbelscharnier verzinkt.

Scharnier, schwere Bauart, mit breiten Lappen und losem Stift | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
Scharnier, schwere Bauart, mit breiten Lappen und losem Stift

Topfbänder, Scharniere

Möbelscharnier verzinkt.

Scharnierband, schwere Bauart | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
Scharnierband, schwere Bauart

Topfbänder, Scharniere

Möbelscharnier mit Kugellager.

Tischband mit vernietetem Stift | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
Tischband mit vernietetem Stift

Topfbänder, Scharniere

Möbelscharnier Edelstahl.

Tischband, schwere Bauart, mit vernietetem Stift | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
Tischband, schwere Bauart, mit vernietetem Stift

Topfbänder, Scharniere

Möbelscharnier verzinkt.

Kistenband, schwere Bauart, mit vernietetem Stift | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
Kistenband, schwere Bauart, mit vernietetem Stift

Topfbänder, Scharniere

Scharnierband geschmiedet.

Stangenscharnier, leichte Bauart, gelocht | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
Stangenscharnier, leichte Bauart, gelocht

Topfbänder, Scharniere

Möbelscharnier/Klavierband mit Rille.

Stangenscharnier, schwere Bauart, gelocht | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
Stangenscharnier, schwere Bauart, gelocht

Topfbänder, Scharniere

Möbelscharnier/Klavierband ohne Rille.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken