Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Einlagesohle PerfectFIT Safety

mehr in Socken, Schuhzubehör | mehr von

Einlagesohle PerfectFIT Safety

Mehr in Socken, Schuhzubehör | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Funktionelle Einlagesohle aus Polyester-Gewebe – bequem, sicher und atmungsaktiv. Erhältlich in drei verschiedenen „Dicken“.
Vorteile/Ausführungen
  • Polyester-Gewebe für gute Verteilung der Fußfeuchtigkeit
  • feinporiger PU-Schaum mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und guter Dämpfung
  • drei verschiedene Dicken = drei verschiedene Breiten
  • EVA-Halbschale mit stärkerem Schaum zur Stabilisierung des Fersenbereichs
  • Prägestrukturen und Kanäle auf der Ober- und Unterseite
  • Made in Europe
Anwendungen/Hinweise
  • gelb = wide
dünne Einlagesohle (Dicke 4 mm)
  • rot = medium
mittlere Einlagesohle (Dicke 6 mm)
  • blau = narrow
dicke Einlagesohle (Dicke 8 mm)
Material
  • 100 % Polyester-Gewebe
  • feinporiger PU-Schaum
  • Halbschale aus EVA-Material

Einfach Nachhaltiger


Für Sie interessant


Zubehör von
In Aktion

mehr von HAIX® Zubehör von

Leichter und robuster Arbeitsschuh aus einer Mikrofaser/Textil-Kombination mit wasserdichtem, atmungsaktivem GORE-TEX®-Innenfutter, nach EN ISO


Zubehör von
In Aktion

mehr von HAIX® Zubehör von

Leichter und robuster Arbeitsstiefel aus einer Mikrofaser/Textil-Kombination mit wasserdichtem, atmungsaktivem GORE-TEX®-Innenfutter, nach EN IS...


Zubehör von

mehr von HAIX® Zubehör von

Leichter und robuster Arbeitsschuh aus hydrophobiertem und atmungsaktivem Veloursleder. Mit wasserdichtem, atmungsaktivem GORE-TEX®-Innenfutter


Zubehör von
In Aktion

mehr von HAIX® Zubehör von

Leichter und robuster halbhoher Arbeitsstiefel aus hydrophobiertem und atmungsaktivem Veloursleder. Mit wasserdichtem, atmungsaktivem GORE-TEX®-...


Zubehör von

mehr von HAIX® Zubehör von

Leichter und robuster Arbeitsschuh aus einer Mikrofaser/Textil-Kombination mit luftdurchlässigem Netzgewebe und anatomisch geformter HAIX®-Compo...


Zubehör von

mehr von HAIX® Zubehör von

Leichter und robuster Arbeitsschuh aus Mikrofaser mit anatomisch geformter HAIX®-Composite-Zehenschutzkappe und metallfreiem Durchtrittschutz, n...


Zubehör von
In Aktion

mehr von HAIX® Zubehör von

Leichter und robuster Damen-Halbschuh aus einer Mikrofaser/Textil-Kombination mit wasserdichtem, hoch atmungsaktivem GORE-TEX®-Innenfutter. Die


Zubehör von
In Aktion

mehr von HAIX® Zubehör von

Leichter und robuster Halbschuh aus einer Mikrofaser/Textil-Kombination mit wasserdichtem, hoch atmungsaktivem GORE-TEX®-Innenfutter. Die Spezia...