Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Sicherheitsstiefel S5 Protomastor 142YP

mehr in Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel | mehr von

Sicherheitsstiefel S5 Protomastor 142YP

Mehr in Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Zweckmäßiger, vielseitiger Arbeitsstiefel aus PVC mit SRA-zertifizierter Sohle für gute Griffigkeit, Stahlkappe und Stahlsohle, nach EN ISO 20345:2011 S5 SRA.
Vorteile/Ausführungen
  • Schafthöhe 34 cm
  • Sohle beständig gegen Minerale, tierische und pflanzliche Fette, Desinfektionsmittel, diverse Chemikalien
  • PVC
  • Stahlkappe, Stahlzwischensohle
  • Gewicht 1.320 g/Stk. (Gr. 43)

Für Sie interessant


Dazu passt

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Alkoholisches Spray zum Schutz der Füße in luftundurchlässigen Arbeitsschuhen.


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von Bama® Das könnte Sie auch interessieren

Extra stark, mit Spezial-Vlies, Gummibandabschluss, „Klimaanlage“ für Berufs- und Sicherheitsstiefel.


mehr von Dunlop | mehr Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

Robuster und leichter Arbeitsstiefel für jede Wetterlage, mit hochwertiger, rutschfester Stollen-Laufsohle, Stahlkappe und Stahlzwischensohle fü...


mehr von Dunlop | mehr Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

Sehr haltbarer und verschleißfester Sicherheitsstiefel mit SRA-zertifizierter Sohle und zusätzlicher Knöchelschutz für optimalen Schutz, mit Sta...


mehr von Dunlop | mehr Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

Sehr haltbarer und verschleißfester Sicherheitsstiefel mit SRA-zertifizierter Sohle und zusätzlichem Knöchelschutz für optimalen Schutz, mit Sta...


mehr von Dunlop | mehr Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

Leichter Arbeitsstiefel mit rutschfester Sohle für ausgezeichnete Griffigkeit auf unebenem Untergrund, nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC.