Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Sicherheitsstiefel S5 Acifort® Heavy Duty A4422B1

mehr in Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel | mehr von

Sicherheitsstiefel S5 Acifort® Heavy Duty A4422B1

Mehr in Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Sehr haltbarer und verschleißfester Sicherheitsstiefel mit SRA-zertifizierter Sohle und zusätzlichem Knöchelschutz für optimalen Schutz, mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S5 SRA.
Einsatzbereich
  • Mineralien, Gülle
  • tierische und pflanzliche Öle und Fette
  • Desinfektions- und Lösungsmittel
  • verschiedene Chemikalien
Vorteile/Ausführungen
  • Schafthöhe 38 cm
  • Sohle rutschfest, nicht kreidend, antistatisch, beständig gegen Minerale, tierische und pflanzliche Öle/Fette, Desinfektionsmittel, diverse Chemikalien
  • verstärkter Knöchelschutz
  • PVC/Nitrilgummi
  • Stahlkappe, Stahlzwischensohle
  • Gewicht 1.115 g/Stk. (Gr. 43)

Für Sie interessant


mehr von Dunlop | mehr Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

Robuster und leichter Arbeitsstiefel für jede Wetterlage, mit hochwertiger, rutschfester Stollen-Laufsohle, Stahlkappe und Stahlzwischensohle fü...


mehr von Dunlop | mehr Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

Sehr haltbarer und verschleißfester Sicherheitsstiefel mit SRA-zertifizierter Sohle und zusätzlicher Knöchelschutz für optimalen Schutz, mit Sta...


mehr von Dunlop | mehr Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

Zweckmäßiger, vielseitiger Arbeitsstiefel aus PVC mit SRA-zertifizierter Sohle für gute Griffigkeit, Stahlkappe und Stahlsohle, nach EN ISO 2034...


mehr von Dunlop | mehr Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

Leichter Arbeitsstiefel mit rutschfester Sohle für ausgezeichnete Griffigkeit auf unebenem Untergrund, nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC.


mehr von Dunlop | mehr Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

Leichter Arbeitsstiefel mit ölbeständiger SRA-zertifizierter Sohle für ausgezeichnete Griffigkeit, mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle für max...