Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Sicherheitsclog SB 1041/1042

mehr in Sicherheitsclogs | mehr von

Sicherheitsclog SB 1041/1042

Mehr in Sicherheitsclogs | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Sicherheitsclog aus Glattleder, mit Gummizug im Ristbereich und verstell- und klappbarem Fersenriemen, nach EN ISO 20345:2011 SB, A, E, FO, SRA.
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle PU (rutschhemmend,antistatisch, kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. +120 °C
  • Glattleder, Gummizug im Ristbereich, Fersenriemen verstell- und klappbar
  • atmungsaktives Innenfutter mit Silver Point
  • auswechselbare acc-Wave-Einlagesohle
  • Stahlkappe
  • antistatisch
  • sanitized-behandelt
  • Gewicht 595 g/Stk. (Gr. 42)

Für Sie interessant


mehr von Abeba® | mehr Sicherheitsclogs

Sicherheitsclog aus Glattleder, mit festehendem Fersenriemen, nach EN ISO 20345:2011 SB-A, E, WRU, SRC.


mehr von Abeba® | mehr Sicherheitsclogs

Sicherheitsclog aus Narbenleder mit Schnallenverschluss, verstellbarem Ristbereich und Fersenriemen, nach EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO, WRU, SR...


mehr von Abeba® | mehr Sicherheitsclogs

Sicherheitsclog aus Glattleder, mit verstellbarem Fersenriemen und Gummizug im Ristbereich, nach EN ISO 20345:2011 SB-A, E, SRA.


mehr von Abeba® | mehr Sicherheitsclogs

ESD-Sicherheitsclog aus genarbtem Leder, mit verstellbarem Ristbereich und Schnallenverschluss, nach EN ISO 20345:2011 SB, SRC.