Sicherheitsclog SB H-Plus Hansore, geschlossen

mehr in Sicherheitsclogs | mehr von

Sicherheitsclog SB H-Plus Hansore, geschlossen

Mehr in Sicherheitsclogs | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 SB P E WRU
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle PU (rutschhemmend, stoßabsorbierend, antistatisch, öl- und benzinbeständig)
  • robustes, wasserabweisendes Rindsvollleder außen, weich gepolsterter Schaftrand,
    weiches Lederfutter innen
  • abriebfeste Gummiüberkappe
  • Fußbett aus echtem Holz, optimale Passform, wodurch der Clog gut am Fuß hält,
    verwindungssteife Ausführung
  • durchtrittsichere Holz-Zwischensohle (1,1 cm), Stahlkappe
  • Gewicht 650 g/Stk. (Gr. 42)

Für Sie interessant


mehr von Abeba® | mehr Sicherheitsclogs

Sicherheitsclog aus Glattleder, mit festehendem Fersenriemen, nach EN ISO 20345:2011 SB-A, E, WRU, SRC.


mehr von Abeba® | mehr Sicherheitsclogs

Sicherheitsclog aus Narbenleder mit Schnallenverschluss, verstellbarem Ristbereich und Fersenriemen, nach EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO, WRU, SR...


mehr von Abeba® | mehr Sicherheitsclogs

Sicherheitsclog aus Glattleder, mit verstellbarem Fersenriemen und Gummizug im Ristbereich, nach EN ISO 20345:2011 SB-A, E, SRA.


mehr von Abeba® | mehr Sicherheitsclogs

Sicherheitsclog aus Glattleder, mit Gummizug im Ristbereich und verstell- und klappbarem Fersenriemen, nach EN ISO 20345:2011 SB, A, E, FO, SRA....