Menu

Halbstiefel S3 TITAN+ 1848

von Jalas   |   mehr Schuhe für spezielle Einsätze

Drucken
Hitzebeständiger Sicherheitshalbstiefel aus PU-beschichtetem Leder mit Kevlar®-Nähten, mit einer leichten Aluminium-Zehenschuztkappe und einem PTC Nageldurchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI.
Einsatzbereich
  • Blecharbeiten, Metallarbeiten, Schweißarbeiten, Arbeit mit heißen Gegenständen

Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle Gummi (ölbeständig, hitzebeständig bis ca. +300 °C)
  • Oberseite PU-beschichtetes Leder, wasserabweisend, Klettverschluss
  • geräumige Passform, atmungsaktives Spezial-Innenfutter
  • zweifache Stoßdämpfungszone aus PORON® XRD™, ProNose Verschleißschutz für die Fußspitze, weicher Nageltrittschutz
  • gepolsterte Lasche, gepolsterter Schaft, antistatisch, hitzebeständige Nähte aus Kevlar®
  • Zehenschutzkappe aus Aluminium
  • orthopädische Einlagen möglich
  • Gewicht 810 g/Stk. (Gr. 42)

ÖNORM Z 1259/DGUV 112-191


Downloads

Für Sie interessant

Abverkauf
Gießerstiefel S3 ALPINE 6683 | Schuhe für spezielle Einsätze
angesehen
Gekauft
Gießerstiefel S3 ALPINE 6683

Steitz Secura | Schuhe für spezielle Einsätze

Spezialstiefel für Gießerei und Asphaltierarbeiten aus Glattleder, mit zwei verstellbaren Aufreißschnallen, eingenähter Innenlasche, Stahlkappe und Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20349:2010 S3 SRC P FE AI HI-3 WRU FO HRO.

Gießerstiefel S3 ESD VX 7380 PERBUNAN | Schuhe für spezielle Einsätze
angesehen
Gekauft
Gießerstiefel S3 ESD VX 7380 PERBUNAN

Steitz Secura | Schuhe für spezielle Einsätze

Spezialstiefel für Gießer und Schweißer aus geschmeidigem Glattleder und weichem, anschmiegsamem Innenfutter aus echtem Leder. Mit einer Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20349:2010 S3 SRC WG WRU FO HRO HI-1.

Gießerstiefel S3 NF 696 QRS | Schuhe für spezielle Einsätze
angesehen
Gekauft
Gießerstiefel S3 NF 696 QRS

Steitz Secura | Schuhe für spezielle Einsätze

Gießerstiefel aus aluminiumbeschichtetem Glattleder mit praktischem Quick-Removal-System, Stahlkappe und durchtrittsicherer Stahlsohle, nach EN ISO 20349:2010 SRC FE AI HI-1 WRU FO HRO. Das Quick-Removal-System ermöglicht in Notfällen ein sehr schnelles Abstreifen der Schuhe (kei...

Schweißerhalbstiefel S3 Welder BIS | Schuhe für spezielle Einsätze
angesehen
Gekauft
Schweißerhalbstiefel S3 Welder BIS

Cofra | Schuhe für spezielle Einsätze

EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC

Schweißerhalbstiefel S3 Luis 8771 | Schuhe für spezielle Einsätze
angesehen
Gekauft
Schweißerhalbstiefel S3 Luis 8771

Elten | Schuhe für spezielle Einsätze

Halbhoher Schweißerstiefel aus feuerresistentem Rindsleder und Lederfutter mit Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO Fe Al SRC. Die grobstollige Gummi/PU-Sohle bietet verlässlichen Halt und ist kurzzeitig hitzebeständig bis +300 °C.