Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Motorsägen-Lederstiefel S2 FUNCTION

mehr in Schuhe für spezielle Einsätze | mehr von

Motorsägen-Lederstiefel S2 FUNCTION

Mehr in Schuhe für spezielle Einsätze | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Schnittschutzstiefel für Forstarbeiten nach EN 17249, Klasse 1 (20 m/s), und EN 20345:2011 S2.
Vorteile/Ausführungen
  • hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle, dämpfende PU-Zwischensohle
  • Obermaterial aus wasserabweisendem Rindsvollleder
  • atmungsaktives Textilfutter mit gepolstertem Schaftrand
  • robuste Schnürelemente mit Tiefziehhaken
  • verschleiß- und abriebfester Spitzenschutz
  • Schnittschutz über den gesamten Vorderfuß einschließlich Zunge
  • Schafthöhe: 20 cm
  • Gewicht: 950 g/Stk. (Gr. 42)

EN 17249kwf Standard – von der Forschungseinrichtung „Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V.“ geprüft