Menu

Stiefel S3 STAVANGER Bau GORE II

von Steitz Secura   |   mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Drucken
Hoher Sicherheitsstiefel aus geschmeidigem Waterproofleder mit GORE-TEX®-Membran, Zehenschutzkappe aus Stahl sowie Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO.
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle Perbunan Alpine, anthrazit (stark rutschhemmend, schnittfest, gute Säure- und Laugenbeständigkeit, hitzebeständig bis ca. +220 °C)
  • geschmeidiges, hydrophobiertes Glattleder
  • geschlossene Lasche, gepolsterte Bordüre, Schnürhaken, erhöhter Schaft
  • GORE-TEX® Membran (wasserdicht und hoch atmungsaktiv)
  • durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL®
  • SECURA VARIO® System (belastungsangepasste Fersendämpfung)
  • Echtleder-Brandsohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • verstärkter, abriebfester Spitzenschutz
  • orthopädische Einlagen möglich
  • Gewicht 959 g/Stk. (Gr. 42)

ÖNORM Z 1259/DGUV 112-191


Downloads

Für Sie interessant

Montagestiefel S3 H-Plus Safety Trekker Aqua Stop | Schuhe für spezielle Einsätze
angesehen
Gekauft
Montagestiefel S3 H-Plus Safety Trekker Aqua Stop

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Alternative

Arbeitsstiefel aus hochwertigem Rindsnubukleder (wasserdicht, atmungsaktiv durch Aqua-Stop-Laminat) mit robuster Gummisohle, nach EN ISO 20345:2012 S3 CI HRO SRA. Äußerst verwindungssteif – ideal für Arbeiten in extremen Schräglagen.

Socken, Schuhzubehör
Das könnte Sie auch interessieren
Schuhtrockner Space Dryer 1.0 | Socken, Schuhzubehör
angesehen
Gekauft
Schuhtrockner Space Dryer 1.0

Das könnte Sie auch interessieren

Trocknet energieeffizient und materialschonend Schuhe, Textilien und Handschuhe, verschiedene Trockenzeiten (1, 3 oder 6 Stunden) sind individuell einstellbar.

Stiefel S3 TREKKER PRO 2.0 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Stiefel S3 TREKKER PRO 2.0

Haix | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Wasserdichter und atmungsaktiver Sicherheitsstiefel mit einer anatomischen Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken