Halbschuh S3 VX 749 Bau Perbunan

mehr in S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe | mehr von

Halbschuh S3 VX 749 Bau Perbunan

Mehr in S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Sicherheitsschuh aus geschmeidigem Glattleder, kombiniert mit Nubukleder, mit Stahlkappe und durchtrittsicherer Stahlsohle, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO.
Vorteile/Ausführungen
  • Weiten NB, XB
  • Laufsohle Perbunan VX, grau-blau (Flexionszone mit Drehpunkt, gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung, hitzebeständig bis ca. +220 °C)
  • geschmeidiges Glattleder, kombiniert mit weichem Nubukleder, geschlossene Lasche, Sicherheitsreflektoren
  • atmungsaktives SECURA TEX-Funktionsfutter, gewichtsangepasste VARIO®-Dämpfung
  • durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL®
  • Stahl-Zehenschutzkappe, durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • Gewicht 718 g/Stk. (Gr. 42)

ÖNORM Z 1259


Für Sie interessant


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitsschuh aus gefettetem Rindsnubukleder mit Kunststoff-Zehenschutzkappe und flexiblem, metallfreiem Q-Flex-Durchtrittschutz, nach EN ISO...


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Leichter, Arbeitsschuh aus Glattleder, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, metallfreiem Durchtrittschutz und praktischem Schnellverschluss-System, n...


mehr von Elten | mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus hydrophobierter Mikrofaser und hydrophobiertem Textilmaterial, mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Du...


mehr von Helly Hansen® | mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Extrem leichter und sportlicher Sicherheitshalbschuh mit Aluminium-Zehenschutzkappe und metallfreiem Durchtrittschutz nach EN ISO 20345:2011 S3