Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Stiefel S3 STAVANGER Bau GORE II

mehr in S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe | mehr von

Stiefel S3 STAVANGER Bau GORE II

Mehr in S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Hoher Sicherheitsstiefel aus geschmeidigem Waterproofleder mit GORE-TEX®-Membran, Zehenschutzkappe aus Stahl sowie Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO.
Vorteile/Ausführungen
  • Weiten NB, XB
  • Laufsohle Perbunan Alpine, anthrazit (stark rutschhemmend, schnittfest, gute Säure- und Laugenbeständigkeit, hitzebeständig bis ca. +220 °C)
  • GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
  • geschmeidiges Waterproofleder, geschlossene Lasche, gepolsterte Bordüre
  • verstärkter Spitzenschutz, Schnürhaken, erhöhter Schaft
  • Stahl-Zehenschutzkappe, durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • Echtleder-Brandsohle, gewichtsberechnete VARIO®-Fersendämpfung
  • durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL®
  • orthopädische Einlagen möglich
  • Gewicht 959 g/Stk. (Gr. 42)

ÖNORM Z1259/DGUV 191


Für Sie interessant


Alternative

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Alternative

Arbeitsstiefel aus hochwertigem Rindsnubukleder (wasserdicht, atmungsaktiv durch Aqua-Stop-Laminat) mit robuster Gummisohle, nach EN ISO 20345:2...


Das könnte Sie auch interessieren

Das könnte Sie auch interessieren

Trocknet energieeffizient und materialschonend Schuhe, Textilien und Handschuhe, verschiedene Trockenzeiten (1, 3 oder 6 Stunden) sind individue...


mehr von Honeywell | mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Norm: EN ISO 20345:2011 S3 SRC Laufsohle: PU/PU mit kälteisolierendem Unterbau Ausstattung: Schaft aus wasser- und ölabweisendem vollnarbigem Fe...