Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Halbstiefel S3 Renzo mid ESD 765841

mehr in S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe | mehr von

Halbstiefel S3 Renzo mid ESD 765841

Mehr in S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Halbhoher Arbeitsstiefel aus robustem, atmungsaktivem Rindsleder. Mit geschlossener Lasche, Stahlkappe und Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • grobstollige PU/PU-Laufsohle SAFETY-Grip (ölbeständig, hitzebeständig bis +130 °C)
  • atmungsaktives Rindsleder 
  • geschlossene, gepolsterte Lasche
  • atmungsaktives Textilfutter
  • ganzflächige Einlagesohle ESD PRO black
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • PU-Spitzenschutz
  • Stahlkappe, Stahlzwischensohle
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • orthopädische Einlagen möglich
  • Made in Germany
  • Gewicht 690 g/Stk. (Gr. 42)

ESDÖNORM Z1259/DGUV 191Einfach Nachhaltiger


Für Sie interessant


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Halbhoher Sicherheitsschuh aus hydrophobiertem Rindsvollleder – wasserdicht und atmungsaktiv, mit metallfreier Carbon-Zehenschutzkappe und Q-Fle...


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Halbhoher Sicherheitsschuh aus gefettetem Rindsnubukleder mit Kunststoff-Zehenschutzkappe und flexiblem, metallfreiem Q-Flex-Durchtrittschutz, n...


mehr von Steitz Secura | mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Halbhoher Sicherheitsstiefel aus geschmeidigem Glattleder mit verstärktem Spitzenschutz, leichter Aluminium-Zehenschutzkappe und durchtrittsiche...