Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Halbschuh S3 H-Plus ESD Performance

mehr in S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe | mehr von

Halbschuh S3 H-Plus ESD Performance

Mehr in S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Leichter, Arbeitsschuh aus Glattleder, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, metallfreiem Durchtrittschutz und praktischem Schnellverschluss-System, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle PU/TPU, ESD (rutschhemmend, antistatisch)
  • Glattleder
  • Aluminium-Zehenschutzkappe
  • robuste, gezwickte Schaftverarbeitung
  • praktisches Schnellverschluss-System
  • nahtfreie Schaftkonstruktion
  • metallfreier Durchtrittschutz
  • anatomisches Komfort-Fußbett mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme
  • Gel-Dämpfung
  • orthopädische Einlagen möglich
  • made in Germany
  • Gewicht 545 g/Stk. (Gr. 42)
Anwendungen/Hinweise
  • Orthopädische Einlagenversorgung gemäß Ö-Norm Z 1259 mit NovaPED work-Einlagen von Schein Orthopädie-Service möglich.

ESDÖNORM Z1259/DGUV 191


Für Sie interessant


Zubehör

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Zubehör

Atmungsaktive Komfort-Einlagesohle für die H-Plus Performance-Serie, mit weichem, anatomischem Komfortfußbett.


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitsschuh aus gefettetem Rindsnubukleder mit Kunststoff-Zehenschutzkappe und flexiblem, metallfreiem Q-Flex-Durchtrittschutz, nach EN ISO...


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitshalbschuh aus Nubukleder mit CORDURA®-Einsätzen mit Zehenschutzkappe aus Carbon, nach EN ISO 20345: 2011 S3.


mehr von Elten | mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus hydrophobierter Mikrofaser und hydrophobiertem Textilmaterial, mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Du...


mehr von Helly Hansen® | mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Leichter und sportlicher Sicherheitshalbschuh aus atmungsaktivem, wasserdichtem Funktionsgewebe mit Aluminium-Zehenschutzkappe und metallfreiem


mehr von Helly Hansen® | mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Extrem leichter und sportlicher Sicherheitshalbschuh mit Aluminium-Zehenschutzkappe und metallfreiem Durchtrittschutz nach EN ISO 20345:2011 S3