Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Halbschuh S3 Oslo Low Boa® ESD 78228

mehr in S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe | mehr von

Halbschuh S3 Oslo Low Boa® ESD 78228

Mehr in S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Sportlicher, leichter und atmungsaktiver Arbeitsschuh mit Aluminium-Zehenschutzkappe und metallfreiem Durchtrittschutz nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC. Der Schuh ist mit einer wasserdichten Helly Tech®-Membran und Boa®-Drehverschluss-System ausgestattet.
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle Nitrilgummi (antistatisch, rutschfest, ölbeständig)
  • Textil, kombiniert mit Helly Tech® Performance (wasserabweisendes, atmungsaktives Membranfuttersystem)
  • Boa®-Drehverschluss-System, leicht und zuverlässig
  • extrem leicht und sportlich
  • leichte Aluminium-Zehenschutzkappe, metallfreier Durchtrittschutz
  • Gewicht 540 g/Stk. (Gr. 42)

ESD


Für Sie interessant


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitsschuh aus gefettetem Rindsnubukleder mit Kunststoff-Zehenschutzkappe und flexiblem, metallfreiem Q-Flex-Durchtrittschutz, nach EN ISO...


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Leichter, Arbeitsschuh aus Glattleder, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, metallfreiem Durchtrittschutz und praktischem Schnellverschluss-System, n...


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitshalbschuh aus Nubukleder mit CORDURA®-Einsätzen mit Zehenschutzkappe aus Carbon, nach EN ISO 20345: 2011 S3.


mehr von Elten | mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus hydrophobierter Mikrofaser und hydrophobiertem Textilmaterial, mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Du...


mehr von Helly Hansen® | mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Leichter und sportlicher Sicherheitshalbschuh aus atmungsaktivem, wasserdichtem Funktionsgewebe mit Aluminium-Zehenschutzkappe und metallfreiem


mehr von Helly Hansen® | mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Extrem leichter und sportlicher Sicherheitshalbschuh mit Aluminium-Zehenschutzkappe und metallfreiem Durchtrittschutz nach EN ISO 20345:2011 S3