Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Halbschuh S2 ESD 32131

mehr in S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe | mehr von

Halbschuh S2 ESD 32131

Mehr in S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S2, SRC
Vorteile/Ausführungen
  • rutschhemmende PU/PU-Laufsohle (Umknickschutz, kraftstoffbeständig, dämpfungsaktive PU-Zwischensohle)
  • Obermaterial Mikrofaser, Ristbereich mit Schnürung
  • feuchtigkeitsabsorbierendes Spezialinnenfutter mit Silberfäden
  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • auswechselbare acc-Wave-Einlagesohle
  • sanitized-behandelt
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • orthopädische Einlagen möglich
  • Gewicht 718 g/Stk. (Gr. 42)
Anwendungen/Hinweise
  • HACCP-gerecht
Pflegehinweise
e    ohne Einlagesohle

ESDÖNORM Z1259/DGUV 191


Für Sie interessant


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Leichter Arbeitsschuh aus Mikrofaser, mit Aluminium-Zehenschutzkappe und praktischem Schnellverschlusssystem, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sportlicher Sicherheitsschuh aus ultraleichter, wasserabweisender Mikrofaser, mit Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Modischer Sicherheitsschuh aus Leder mit metallfreier Carbon-Zehenschutzkappe nach EN ISO 20345:2011 S2.


mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter Mikrofaser, mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.


mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter Mikrofaser mit Boa®-Schnellverschlussystem und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:201...