Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Winterstiefel S2 ISLAND

mehr in S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe | mehr von

Winterstiefel S2 ISLAND

Mehr in S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI HRO
Vorteile/Ausführungen
  • Weite XB
  • Laufsohle Perbunan Alpine, anthrazit (rutschhemmend, schnittfest, säuren- und laugen-
    beständig, hitzebeständig bis ca. +220 °C)
  • geschmeidiges Glattleder, seitlicher Reißverschluss, Anziehschlaufe
  • Weblammfütterung (kälteisoliert bis max. -20 °C), Echtleder-Brandsohle
  • durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT
  • gewichtsangepasste VARIO®-Dämpfung
  • Gewicht 947 g/Stk. (Gr. 42)

ÖNORM Z 1259