Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Halbstiefel S2 AL 788 GORE

mehr in S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe | mehr von

Halbstiefel S2 AL 788 GORE

Mehr in S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
GORE-TEX®-Sicherheitsschuh aus hydrophobiertem Nubukleder mit geschlossener Lasche und Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • Weiten NB, XB
  • Laufsohle TPU VX, anthrazit (Flexionszone mit Drehpunkt, hitzebeständig bis ca. +120 °C)
  • GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
  • hydrophobiertes Nubukleder, kombiniert mit atmungsaktiven Textileinsätzen
  • geschlossene Lasche, Sicherheitsreflektoren, Echtleder-Brandsohle
  • durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL®
  • Aluminium-Zehenschutzkappe, gewichtsangepasste VARIO®-Dämpfung
  • orthopädische Einlagen möglich
  • Gewicht 639 g/Stk. (Gr. 42)

ÖNORM Z1259/DGUV 191


Für Sie interessant


mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitshalbstiefel aus ultraleichter Mikrofaser nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.


mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Halbhoher Sicherheitsschuh aus weichem Nubukleder, mit verstärktem Spitzenschutz und Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC C...


mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Halbhoher Sicherheitsschuh aus geschmeidigem Glattleder, verstärktem Spitzenschutz und Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC...