Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Halbstiefel S2 VX PRO 7600 ESD

mehr in S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe | mehr von

Halbstiefel S2 VX PRO 7600 ESD

Mehr in S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Halbhoher Sicherheitsschuh aus geschmeidigem Glattleder, verstärktem Spitzenschutz und Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI.
Vorteile/Ausführungen
  • Weiten NB, XB
  • Laufsohle TPU Active ESD, orange (erhöhter Umknickschutz, Flexionszone mit Drehpunkt,
    rutschhemmend, hitzebeständig bis ca. +120 °C)
  • geschmeidiges Glattleder, verstärkter Spitzenschutz
  • gepolsterte Bordüre, geschlossene Lasche, Schaftapplikationen
  • Aluminium-Zehenschutzkappe, Echtleder-Brandsohle
  • atmungsaktives Funktionsfutter
  • durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
  • Multizonendämpfung VARIO Multiflex®
  • Gewicht 621 g/Stk. (Gr. 42)

ESD ProtectiveÖNORM Z 1259


Für Sie interessant


mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitshalbstiefel aus ultraleichter Mikrofaser nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.


mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Halbhoher Sicherheitsschuh aus weichem Nubukleder, mit verstärktem Spitzenschutz und Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC C...


mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

GORE-TEX®-Sicherheitsschuh aus hydrophobiertem Nubukleder mit geschlossener Lasche und Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC...