Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Halbschuh S2 Sensation low ESD 72106

mehr in S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe | mehr von

Halbschuh S2 Sensation low ESD 72106

Mehr in S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
ESD-gerechter Arbeitsschuh aus hydrophobiertem Textilmaterial in Jeans-Optik und hydrophobiertem Nubukleder. Mit Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • rutschhemmende TPU/PU-Laufsohle L10, weiß 
  • hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik, hydrophobiertes Nubukleder
  • gepolsterte Lasche
  • Textilfutter Bioactive
  • ganzflächige Einlagesohle ESD PRO grey
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • Stahlkappe
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • Made in Germany
  • Gewicht: 490 g/Stk. (Gr. 42)

ESD ProtectiveÖNORM Z 1259Einfach Nachhaltiger


Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Elten Zubehör

Ganzflächige, semi-orthopädische Einlagesohle mit Fußgewölbestütze in drei verschiedenen Höhen: Low, Medium, High. Die hervorragende Dämpfung so...


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Leichter Arbeitsschuh aus Mikrofaser, mit Aluminium-Zehenschutzkappe und praktischem Schnellverschluss-System, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sportlicher Sicherheitsschuh aus ultraleichter, wasserabweisender Mikrofaser, mit Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.


mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter Mikrofaser, mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.