Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Halbschuh S2 VD PRO 3500 Boa®

mehr in S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe | mehr von

Halbschuh S2 VD PRO 3500 Boa®

Mehr in S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter, glatter Mikrofaser mit Boa®-Schnellverschlussystem und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • Weiten NB, XB
  • Laufsohle TPU Athletic ESD, weiß (leicht, flexibel, unterstützt den natürlichen Bewegungsablauf, sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung, hitzebeständig bis ca. +120 °C)
  • ultraleichte und glatte Mikrofaser, nahtfrei
  • Boa®-Schnellverschlusssystem
  • Staublasche, Schaftapplikationen in Carbonoptik
  • leichte Aluminium-Zehenschutzkappe
  • Echtleder-Brandsohle, atmungsaktives Funktionsfutter
  • durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
  • Multizonendämpfung VARIO Multiflex®
  • Gewicht 542 g/Stk. (Gr. 42)

ESD ProtectiveÖNORM Z 1259German Design AwardRed Dot Design Award


Für Sie interessant


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Leichter Arbeitsschuh aus Mikrofaser, mit Aluminium-Zehenschutzkappe und praktischem Schnellverschluss-System, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sportlicher Sicherheitsschuh aus ultraleichter, wasserabweisender Mikrofaser, mit Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.


mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter Mikrofaser, mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.


mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter Mikrofaser mit Boa®-Schnellverschlussystem und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:201...