Menu
  • Produkte
  • Marken

Halbschuh S1P BLACK EAGLE® Safety 62 low

von HAIX®   |   mehr S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Drucken
Produktdetails
Leichter und robuster Arbeitsschuh aus Mikrofaser mit anatomisch geformter HAIX®-Composite-Zehenschutzkappe und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle Gummi/PU (Sportschuh-Sohlenaufbau, erhöhter Abrollkomfort, hoch abriebfest, rutschsicher, öl- und benzinbeständig)
  • Mikrofaser
  • abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort
  • komfortable, feuchtigkeitsableitende, antibakterielle Einlagesohle
  • ultraleichte HAIX®-Composite-Zehenschutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff
  • metallfreier Durchtrittschutz, antistatisch
  • HAIX® Vario Wide Fit System (durch drei verschiedene Einlagesohlen ist der Schuh in der Weite individuell anpassbar)
  • ESD-geprüft nach DIN EN 61340
  • orthopädische Einlagen möglich
  • made in Europe
  • Gewicht 571 g/Stk. (Gr. 42)

ESDÖNORM Z 1259/DGUV 191Einfach Nachhaltiger


Norm
  • EN EN ISO 20345 S1P

Downloads

Für Sie interessant

Einlagesohle PerfectFIT Safety | Socken, Schuhzubehör
angesehen
Einlagesohle PerfectFIT Safety

HAIX® Zubehör

Funktionelle Einlagesohle aus Polyester-Gewebe – bequem, sicher und atmungsaktiv. Erhältlich in drei verschiedenen „Dicken“.

Aktion
Halbschuh S1P H-Plus ESD Evolution | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1P H-Plus ESD Evolution

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Gelochter Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter, wasserabweisender Mikrofaser, mit metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Halbschuh S1P Exalter Easyroll 9538 | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1P Exalter Easyroll 9538

Jalas | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Moderner, bequemer Arbeitsschuh mit BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem, metallfreiem Durchtrittschutz und Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC. Der luftdurchlässige, leichte Sicherheitsschuh bietet besten Schutz in verschiedensten Arbeitsumgebungen.

Halbschuh S1P BLACK EAGLE® Safety 41.1 low | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1P BLACK EAGLE® Safety 41.1 low

HAIX® | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Leichter und robuster Arbeitsschuh aus einer Mikrofaser-Textil-Kombination mit luftdurchlässigem Netzgewebe und anatomisch geformter HAIX®-Composite-Zehenschutzkappe sowie metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI SRC.

Halbschuh S1P Impulse green low ESD 722551 | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1P Impulse green low ESD 722551

Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Mikrofaser in metallfreier Ausstattung. Mit leichter Zehenschutzkappe aus Kunststoff, metallfreiem Durchtrittschutz und Textilschnürbändern, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Halbschuh S1P Journey blue low ESD 729621 | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1P Journey blue low ESD 729621

Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Veloursleder und Meshmaterial mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Halbschuh S1P Maddox blue low ESD 729571 | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1P Maddox blue low ESD 729571

Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Veloursleder und Textilmaterial mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Halbschuh S1P Lakers black low ESD 724451 | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1P Lakers black low ESD 724451

Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Mikrofaser und Meshmaterial mit Zehenschutzkappe aus Kunststoff und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC. Durch die lederfreie Ausstattung ist der Schuh bestens für Leder-Allergiker geeignet.

Halbschuh S1P Meazza | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1P Meazza

Cofra® | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitsschuh aus atmungsaktivem Microtech® mit Staublasche, Aluminium-Zehenschutzkappe und nicht metallischer Zwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Halbschuh S1P Petri | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1P Petri

Cofra® | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitshalbschuh aus BREATEX-Stoff und Microtech® mit Aluminium-Zehenschutzkappe und metallfreier, durchtrittsicherer Zwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S1 P SRC.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken
Entdecken Sie 541 starke Marken