Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Halbschuh S1P Petri

mehr in S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe | mehr von

Halbschuh S1P Petri

Mehr in S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Sicherheitshalbschuh aus BREATEX-Stoff und Microtech® mit Aluminium-Zehenschutzkappe und metallfreier, durchtrittsicherer Zwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S1 P SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle PU/TPU (abriebbeständig, rutschfest, ölbeständig)
  • BREATEX-Stoff und Microtech®
  • antibakterielles, atmungsaktives SANY-DRY®-Futter
  • anatomisches, duftendes PU-Fußbett mit schockabsorbierendem Effekt
  • Aluminium-Zehenschutzkappe, nicht metallische durchtrittsichere Zwischensohle
  • Gewicht 530 g/Stk. (Gr. 42)

Für Sie interessant


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Gelochter Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter, wasserabweisender Mikrofaser, mit metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P SR...


mehr von Jalas | mehr S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Moderner, bequemer Arbeitsschuh mit Boa®-Verschluss-System, metallfreiem Durchtrittschutz und Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011...


mehr von HAIX® | mehr S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Leichter und robuster Arbeitsschuh aus einer Mikrofaser/Textil-Kombination mit luftdurchlässigem Netzgewebe und anatomisch geformter HAIX®-Compo...


mehr von HAIX® | mehr S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Leichter und robuster Arbeitsschuh aus Mikrofaser mit anatomisch geformter HAIX®-Composite-Zehenschutzkappe und metallfreiem Durchtrittschutz, n...


mehr von Elten | mehr S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Mikrofaser in metallfreier Ausstattung. Mit leichter Zehenschutzkappe aus Kunststoff, metallfreiem Durchtrittschu...