Menu

Halbschuh S1P Meazza

von Cofra   |   mehr S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Drucken
Sicherheitsschuh aus atmungsaktivem Microtech® mit Staublasche, Aluminium-Zehenschutzkappe und nicht metallischer Zwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle PU/TPU (antistatisch, rutschfest, ölbeständig)
  • Obermaterial Microtech® (Minifiber mit Veredelung aus Polyuerthan, atmungsaktiv)
  • Innenfutter SANY-DRY® 100% Polyester (atmungsaktiv, antibakteriell, abriebfest)
  • anatomisches, antistatisches, gelochtes Fußbett
  • Aluminium-Zehenschutzkappe
  • nicht metallische APT-Plate-Zwischensohle – nicht magnetisch
  • Gewicht 550 g/Stk. (Gr. 42)

Downloads

Für Sie interessant

Halbschuh S1P H-Plus ESD Evolution | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S1P H-Plus ESD Evolution

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Gelochter Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter, wasserabweisender Mikrofaser, mit metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Halbschuh S1P BLACK EAGLE® Safety 41.1 low | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S1P BLACK EAGLE® Safety 41.1 low

Haix | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Leichter und robuster Arbeitsschuh aus einer Mikrofaser-Textil-Kombination mit luftdurchlässigem Netzgewebe und anatomisch geformter HAIX®-Composite-Zehenschutzkappe sowie metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI SRC.

Halbschuh S1P Impulse green low ESD 722551 | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S1P Impulse green low ESD 722551

Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Mikrofaser in metallfreier Ausstattung. Mit leichter Zehenschutzkappe aus Kunststoff, metallfreiem Durchtrittschutz und Textilschnürbändern, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Halbschuh S1P Journey blue low ESD 729621 | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S1P Journey blue low ESD 729621

Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Veloursleder und Meshmaterial mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Halbschuh S1P LIVAS black-blue low ESD 720821 | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S1P LIVAS black-blue low ESD 720821

Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Meshmaterial mit atmungsaktivem Texteilfutter. Mit einer Zehenschutzkappe aus Kunststoff und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P HRO SRC. Durch die lederfreie Ausstattung ist der Schuh bestens für Leder-Allergiker geeignet.

Halbschuh S1P Maddox blue low ESD 729571 | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S1P Maddox blue low ESD 729571

Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Veloursleder mit Textilmaterial, Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Halbschuh S1P Lakers black low ESD 724451 | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S1P Lakers black low ESD 724451

Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Mikrofaser und Meshmaterial mit Zehenschutzkappe aus Kunststoff und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC. Durch die lederfreie Ausstattung ist der Schuh bestens für Leder-Allergiker geeignet.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken