Menu
Drucken
Sicherheitssandale aus gefettetem Rindsnubukleder mit metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2001 S1P SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle PU/PU (antistatisch, ölbeständig)
  • gefettetes Rindsnubukleder
  • robuste, gezwickte Schaftverarbeitung
  • atmungsaktives Textil-Mesh-Futter, antistatisch
  • anatomisch geformte, auswechselbare Einlagesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme
  • Kunststoff-Zehenschutzkappe
  • flexibler, metallfreier Q-Flex-Durchtrittschutz
  • abriebfeste PU-Überkappe
  • 100 % metallfrei
  • EU-Produktion
  • Gewicht 645 g/Stk. (Gr. 42)

Downloads

Für Sie interessant

Sandale S1P Impulse green easy ESD 712551 | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Sandale S1P Impulse green easy ESD 712551

Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-gerechte Arbeitssandale aus Mikrofaser in metallfreier Ausstattung. Mit leichter Zehenschutzkappe aus Kunststoff, metallfreiem Durchtrittschutz und Klettverschluss, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Sandale S1P Scott ESD 72121 | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Sandale S1P Scott ESD 72121

Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Leichte, strapazierfähige Arbeitssandale der Serie TRAINERS, aus Mikrofaser und Textilmaterial in metall- und lederfreier Ausstattung. Mit leichter Zehenschutzkappe aus Kunststoff, metallfreiem Durchtrittschutz und Klettverschluss, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Sandale S1P Scott XXT ESD 719731 | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Sandale S1P Scott XXT ESD 719731

Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sehr leichte Arbeitssandale aus Mikrofaser und Textilmaterial in metall- und lederfreier Ausstattung. Mit leichter Zehenschutzkappe aus Kunststoff, metallfreiem Durchtrittschutz und Klettverschluss, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Damen-Sandale S1P Maja Easy ESD 74771 | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Damen-Sandale S1P Maja Easy ESD 74771

Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Damen-Sicherheitssandale in modischem Design, aus Mikrofaser und Textilmaterial. Mit Stahlkappe und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC. Durch die lederfreie Ausstattung ist der Schuh bestens für Leder-Allergiker geeignet.

Sandale S1P ESD 6836 | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Sandale S1P ESD 6836

Uvex | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Besonders leichte Sicherheitssandale aus gelochtem Mikrovelours mit Distance-Mesh-Innenfutter und metallfreier uvex xenova®-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Sandale S1P ESD 6906 | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Sandale S1P ESD 6906

Uvex | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sportliche Sicherheitssandale aus atmungsaktivem Mikrovelours mit Distance-Mesh-Innenfutter, Zehenschutzkappe aus Stahl und durchtritthemmender Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Sandale S1P ESD Flash 4605 XP | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Sandale S1P ESD Flash 4605 XP

Atlas | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-fähige Sicherheitssandale aus atmungsaktivem Mesh-Obermaterial mit feuchtigkeitsregulierendem Innenfutter und leichter Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Sandale S1P ESD Flash 1605 XP | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Sandale S1P ESD Flash 1605 XP

Atlas | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-fähige Sicherheitssandale aus atmungsaktivem Mesh-Obermaterial mit feuchtigkeitsregulierendem Funktionsfutter, und leichter Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Sandale S1P New Brenta | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Sandale S1P New Brenta

Cofra | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitssandale aus gelochtem Veloursleder mit Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Sandale S1P VD PRO 1000 VF | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Sandale S1P VD PRO 1000 VF

Steitz Secura | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitssandale aus Mikrofaser, kombiniert mit atmungsaktivem Netz-Gewebe, zwei verstellbaren Klettverschlüssen für idealen Halt und einer leichten Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Sandale S1P CP 4010 SF ESD | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Sandale S1P CP 4010 SF ESD

Steitz Secura | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitssandale aus Mikrofaser, kombiniert mit atmungsaktivem Netz-Gewebe, zwei Klettverschlüsse für idealen Halt, und einer metallfreien Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken