Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Sandale S1P H-Plus Porto

mehr in S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe | mehr von

Sandale S1P H-Plus Porto

Mehr in S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Sicherheitssandale aus gefettetem Rindsnubukleder mit metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2001 S1P SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle PU/PU (antistatisch, ölbeständig)
  • gefettetes Rindsnubukleder
  • atmungsaktives Textilmeshfutter, antistatisch
  • anatomisch geformte, auswechselbare Einlagesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme
  • robuste, gezwickte Schaftverarbeitung
  • abriebfeste PU-Überkappe, Kunststoff-Zehenschutzkappe
  • flexibler, metallfreier Q-Flex-Durchtrittschutz
  • 100 % metallfrei
  • EU-Produktion
  • Gewicht 645 g/Stk. (Gr. 42)

Für Sie interessant


mehr von Elten | mehr S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-gerechte Arbeitssandale aus Mikrofaser in metallfreier Ausstattung. Mit leichter Zehenschutzkappe aus Kunststoff, metallfreiem Durchtrittsch...


mehr von Cofra® | mehr S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Norm: EN ISO 20345:2011 S1P SRC Laufsohle: PU/PU Ausstattung: Veloursleder gelocht, abriebfestes und atmungsaktives Futter, auswechselbare Komfo...