Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Damen-Sandale S1 ESD 416 Vitality Plus

mehr in S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe | mehr von

Damen-Sandale S1 ESD 416 Vitality Plus

Mehr in S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Vorteile/Ausführungen
  • Weiten NB, XB
  • Laufsohle TPU-Dynamics ESD, honig (Flexionszone mit Drehpunkt, leicht, flexibel,
    hitzebeständig bis ca. +120 °C)
  • hydrophobiertes Nubukleder, kombiniert mit Funktionstextil, Klettverschluss
  • anschmiegsames, weiches Blattfutter aus echtem Leder, atmungsaktives Funktionsfutter
  • durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
  • Aluminium-Zehenschutzkappe, Echtleder-Brandsohle, Multizonendämpfung VARIO Vitality®
  • Gewicht 453 g/Stk. (Gr. 38)

ESD ProtectiveÖNORM Z 1259


Für Sie interessant


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Komfortabler Sicherheitsschuh aus atmungsaktiver, perforierter Mikrofaser, mit soft-&-safe-Dämpfung und Klettverschluss, nach EN ISO 20345:2011


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Leichte Sicherheitssandale aus Mikrovelours mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.


mehr von Steitz Secura | mehr S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Arbeitssandale aus Mikrofaser, kombiniert mit atmungsaktivem Netz-Gewebe und Klettverschluss, mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN I...


mehr von Steitz Secura | mehr S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitssandale aus leichtem Funktionsobermaterial, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.


mehr von Steitz Secura | mehr S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Arbeitssandale mit Klettverschluss und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe. Obermaterial aus ultraleichter, glatter Mikrofaser in Kombination mi...