Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Damen-Halbschuh S1 ESD 434 Vitality Plus

mehr in S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe | mehr von

Damen-Halbschuh S1 ESD 434 Vitality Plus

Mehr in S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S1 SRB
Vorteile/Ausführungen
  • Weiten NB, XB
  • Laufsohle TPU-Woman, silbergrau (leicht, flexibel, rutschhemmend, hitzebeständig bis ca. +120 °C)
  • weiches Nubukleder, kombiniert mit offenzelligen Textileinsätzen, Sicherheitsreflektoren
  • atmungsaktives Funktionsfutter, Echtleder-Brandsohle
  • durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL®
  • Multizonendämpfung VARIO Vitality®
  • Gewicht 464 g/Stk. (Gr. 38)

ESD ProtectiveÖNORM Z 1259


Für Sie interessant


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Komfortabler Sicherheitsschuh aus atmungsaktiver, perforierter Mikrofaser, mit soft-&-safe-Dämpfung, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Leichter Sicherheitsschuh aus Mikrovelours mit praktischem Schnellverschluss und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Leichter Sicherheitsschuh aus einer Mikrofaser-Textil-Kombination mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.


mehr von Steitz Secura | mehr S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitsschuh aus Mikrofaser kombiniert mit atmungsaktivem Netz-Gewebe nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.


mehr von Steitz Secura | mehr S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitsschuh aus perforierter Mikrofaser, mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.