Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Halbschuh S1 ESD AL 741 Plus

mehr in S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe | mehr von

Halbschuh S1 ESD AL 741 Plus

Mehr in S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Vorteile/Ausführungen
  • Weiten NB, XB
  • Laufsohle TPU Dynamics ESD, weiß (rutschhemmend, leicht, flexibel,
    hitzebeständig bis ca. +120 °C)
  • ultraleichtes, perforiertes Funktionsobermaterial, Sicherheitsreflektoren
  • weiches Blattfutter aus echtem Leder, atmungsaktives Funktionsfutter
  • leichte Aluminium-Zehenschutzkappe, Echtleder-Brandsohle
  • durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
  • gewichtsangepasste VARIO®-Dämpfung
  • Gewicht 570 g/Stk. (Gr. 42)

ESD ProtectiveÖNORM Z 1259


Für Sie interessant


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Komfortabler Sicherheitsschuh aus atmungsaktiver, perforierter Mikrofaser, mit soft-&-safe-Dämpfung, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Leichter Sicherheitsschuh aus Mikrovelours mit praktischem Schnellverschluss und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Leichter Sicherheitsschuh aus einer Mikrofaser-Textil-Kombination mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.


mehr von Steitz Secura | mehr S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitsschuh aus Mikrofaser kombiniert mit atmungsaktivem Netz-Gewebe nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.


mehr von Steitz Secura | mehr S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitsschuh aus perforierter Mikrofaser, mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.