Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Halbschuh S1 H-Plus ESD Performance Spider

mehr in S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe | mehr von

Halbschuh S1 H-Plus ESD Performance Spider

Mehr in S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Leichter Sicherheitsschuh aus einer Mikrofaser-Textil-Kombination mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle PU/TPU, ESD (rutschhemmend, antistatisch)
  • Mikrofaser in Kombination mit Textil, leichte Ausführung
  • leichte Alukappe
  • robuste, gezwickte Schaftverarbeitung
  • nahtfreie Schaftkonstruktion, herausnehmbare Komfort-Einlagesohle
  • Gel-Dämpfung
  • orthopädische Einlagen möglich
  • Made in Germany
  • Gewicht 530 g/Stk. (Gr. 42)
Anwendungen/Hinweise
  • Orthopädische Einlagenversorgung gemäß Ö-Norm Z 1259 mit NovaPED work-Einlagen von Schein Orthopädie-Service möglich.

ESDÖNORM Z1259/DGUV 191


Für Sie interessant


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Komfortabler Sicherheitsschuh aus atmungsaktiver, perforierter Mikrofaser, mit soft-&-safe-Dämpfung, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Leichter Sicherheitsschuh aus Mikrovelours mit praktischem Schnellverschluss und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1


mehr von Steitz Secura | mehr S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitsschuh aus Mikrofaser kombiniert mit atmungsaktivem Netz-Gewebe nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.


mehr von Steitz Secura | mehr S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitsschuh aus perforierter Mikrofaser, mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.


mehr von Steitz Secura | mehr S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitshalbschuh aus leichtem Funktionsobermaterial, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.