Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Halbschuh O2 LS 2 Vitality

mehr in Berufsschuhe | mehr von

Halbschuh O2 LS 2 Vitality

Mehr in Berufsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Berufsschuh aus geschmeidigem Glattleder, nach EN ISO 20347:2012 O2 SRB.
Vorteile/Ausführungen
  • Weiten NB, XB
  • Laufsohle TPU LS Professional, anthrazit (sehr gute Abriebfestigkeit, hitzebeständig bis ca. +120 °C)
  • geschmeidiges Glattleder, weiches Futter aus echtem Leder
  • Multizonendämpfung VARIO Vitality®
  • Komfortfußbetteinlage ERGO-SOFT, Echtleder-Brandsohle
  • ohne Zehenschutzkappe
  • Gewicht 472 g/Stk. (Gr. 42)

Für Sie interessant


mehr von Abeba® | mehr Berufsschuhe

Schwarzer Pumps zum Schnüren, mit Absatz


mehr von Steitz Secura | mehr Berufsschuhe

Berufsschuh aus geschmeidigem Glattleder, mit markantem Lochmuster, nach EN ISO 20347:2012 O1 SRB.