Automatikschweißfilter für Speedglas™

von 3M   |   mehr Schweißhelme, Schweißmasken

Drucken
Produktdetails
Vielfältige Einstellmöglichkeiten. Höchstmögliche Flexibilität und Einstellungen der Sensorempfindlichkeit für zuverlässige Erkennung des Lichtbogens, zugelassen für alle Schweißerkopfteile 3M Speedglas™ Serie 9100 und G5-01.
Vorteile/Ausführungen
  • einfache Bedienung, einfache Wartung
  • sehr flexibel durch viele Einstellmöglichkeiten
  • ideale und zuverlässige Erkennung des Lichtbogens
  • jede Tönungsstufe kann als fixe eingestellt werden, sowohl in Hell- als auch in der Dunkelstufe

Technische Daten
  • Umschaltzeit (hell-dunkel)
0,1 ms

Downloads

Für Sie interessant

Hochleistungs-Schweißmaske Speedglas™ G5-01, ohne Schweißfilter
| Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Hochleistungs-Schweißmaske Speedglas™ G5-01, ohne Schweißfilter

3M Zubehör von

Ohne Automatikschweißfilter. Basishelm mit großem (104 x 170 mm) gebogenem Klarsichtvisier für gute Sicht und mit einem Kopfbügel zur Aufrüstung eines vorhandenen 3M Atemschutzsystems zu einer G5-01-Schweißmaske.

Kopfschutz für Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Kopfschutz für Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Flammenhemmender Kopfschutz aus TecaWeld für Schweißhelm Speedglas™.

Kopfschutz aus Baumwolle für Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Kopfschutz aus Baumwolle für Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Flammhemmend imprägnierter Kopfschutz aus Baumwolle mit Gummizug für sicheren Halt für Schweißhelm Speedglas™.

Kopf- und Halsschutz Oma für Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Kopf- und Halsschutz Oma für Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Erweiterter flammenhemmender Kopf- und Halsschutz aus TecaWeld für Schweißhelm Speedglas™.

Halsschutz für Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Halsschutz für Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Flammenhemmender Halsschutz aus TecaWeld für Schweißhelm Speedglas™.

Schweißband für Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißband für Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Ersatz-Schweißband für Speedglas™ Schweißmasken.

Schweißband für Vizor | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißband für Vizor

Fronius | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißband für Vizor Schweißerschutzmasken.

Kopfband für Vizor | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Kopfband für Vizor

Fronius | Schweißhelme, Schweißmasken

Kopfband für Vizor Schweißerschutzmasken.

Kopfband hinteres Teil für Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Kopfband hinteres Teil für Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Kopfband-Ersatzteil für Schweißerschutzmaske Speedglas™

Kopfband mit Befestigung für Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Kopfband mit Befestigung für Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Kopfband mit Befestigung für Schweißhelm Speedglas™.

Montageset für Kopfband rechts und links für Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Montageset für Kopfband rechts und links für Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Für Speedglas™ Serie 9100.

Hitzesschild für Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Hitzesschild für Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Hitzeschild silber (Frontabdeckung) für Speedglas™ Serie 9100/9000.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen