Kopfschutz für Speedglas™

von 3M   |   mehr Schweißhelme, Schweißmasken

Drucken
Produktdetails
Flammenhemmender Kopfschutz aus TecaWeld für Schweißhelm Speedglas™.
Vorteile/Ausführungen
  • Schutz vor Flammen, Funken, Schweißspritzern und Strahlungen am Oberkopf

Material
  • TecaWeld = Spezialgewebe aus 75 % Baumwolle und 25 % Kevlar®

Downloads

Für Sie interessant

Kopfschutz aus Baumwolle für Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Kopfschutz aus Baumwolle für Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Flammhemmend imprägnierter Kopfschutz aus Baumwolle mit Gummizug für sicheren Halt für Schweißhelm Speedglas™.

Kopf- und Halsschutz Oma für Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Kopf- und Halsschutz Oma für Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Erweiterter flammenhemmender Kopf- und Halsschutz aus TecaWeld für Schweißhelm Speedglas™.

Halsschutz für Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Halsschutz für Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Flammenhemmender Halsschutz aus TecaWeld für Schweißhelm Speedglas™.

Schweißband für Speedglas™ Schweißmasken aus Frottee | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißband für Speedglas™ Schweißmasken aus Frottee

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Weiches, dehnbares und feuchtigkeitsaufsaugendes Ersatz-Schweißband-Set, sehr angenehm tragbar, passend für Speedglas™ Schweißmasken.

Schweißband für Speedglas™ Schweißmasken aus Baumwolle | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißband für Speedglas™ Schweißmasken aus Baumwolle

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Weiches, dehnbares und feuchtigkeitsaufsaugendes Ersatz-Schweißband-Set, sehr angenehm tragbar, passend für Speedglas™ Schweißmasken.

Schweißband für Vizor | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißband für Vizor

Fronius | Schweißhelme, Schweißmasken

Weiches, dehnbares und feuchtigkeitsaufsaugendes Ersatz-Schweißband-Set, sehr angenehm tragbar, passend für Vizor Schweißerschutzmasken.

Kopfband für Vizor | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Kopfband für Vizor

Fronius | Schweißhelme, Schweißmasken

Kopfband für Vizor Schweißerschutzmasken.

Kopfband hinteres Teil für Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Kopfband hinteres Teil für Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Kopfband-Ersatzteil für Schweißerschutzmaske Speedglas™

Kopfband mit Befestigung für Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Kopfband mit Befestigung für Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Kopfband mit Befestigung für Schweißhelm Speedglas™.

Montageset für Kopfband rechts und links für Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Montageset für Kopfband rechts und links für Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Für Speedglas™ Serie 9100.

Hitzesschild für Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Hitzesschild für Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Hitzeschild silber (Frontabdeckung) für Speedglas™ Serie 9100/9000.

Automatikschweißfilter für Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Automatikschweißfilter für Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Vielfältige Einstellmöglichkeiten. Höchstmögliche Flexibilität und Einstellungen der Sensorempfindlichkeit für zuverlässige Erkennung des Lichtbogens, zugelassen für alle Schweißerkopfteile 3M Speedglas™ Serie 9100 und G5-01.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen