Kopfschutz aus TecaWeld für Speedglas™ Schweißmasken

von 3M   |   mehr Schweißhelme, Schweißmasken

Drucken
Produktdetails
Flammenhemmender Kopfschutz aus TecaWeld für Schweißhelm Speedglas™.
Vorteile/Ausführungen
  • Schutz vor Flammen, Funken, Schweißspritzern und Strahlungen am Oberkopf

Material
  • TecaWeld = Spezialgewebe aus 75 % Baumwolle und 25 % Kevlar®

Downloads

Für Sie interessant

Kopfschutz aus Baumwolle für Speedglas™ Schweißmasken | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Kopfschutz aus Baumwolle für Speedglas™ Schweißmasken

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Flammhemmend imprägnierter Kopfschutz aus Baumwolle mit Gummizug für sicheren Halt für Schweißhelm Speedglas™.

Kopf- und Halsschutz Oma aus TecaWeld für Speedglas™ Schweißmasken | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Kopf- und Halsschutz Oma aus TecaWeld für Speedglas™ Schweißmasken

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Erweiterter flammenhemmender Kopf- und Halsschutz aus TecaWeld für Schweißhelm Speedglas™.

Halsschutz aus TecaWeld für Speedglas™ Schweißmasken | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Halsschutz aus TecaWeld für Speedglas™ Schweißmasken

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Flammenhemmender Halsschutz aus TecaWeld für Schweißhelm Speedglas™.

Schweißband aus Frottee für Speedglas™ Schweißmasken | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißband aus Frottee für Speedglas™ Schweißmasken

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Weiches, dehnbares und feuchtigkeitsaufsaugendes Ersatz-Schweißband, sehr angenehm tragbar, passend für Speedglas™ Schweißmasken.

Schweißband aus Baumwolle für Speedglas™ Schweißmasken | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißband aus Baumwolle für Speedglas™ Schweißmasken

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Weiches, dehnbares und feuchtigkeitsaufsaugendes Ersatz-Schweißband, sehr angenehm tragbar, passend für Speedglas™ Schweißmasken.

Schweißband aus Frottee für Vizor Schweißmasken | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißband aus Frottee für Vizor Schweißmasken

Fronius | Schweißhelme, Schweißmasken

Weiches, dehnbares und feuchtigkeitsaufsaugendes Ersatz-Schweißband, sehr angenehm tragbar, passend für Vizor Schweißerschutzmasken.

Kopfband 1000 für Vizor Schweißmasken | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Kopfband 1000 für Vizor Schweißmasken

Fronius | Schweißhelme, Schweißmasken

Kopfband komplett für Vizor Schweißerschutzmasken.

Einstellband für Kopfband Atemschutzsystem Versaflo™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Einstellband für Kopfband Atemschutzsystem Versaflo™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Hinteres Kopfband-Ersatzteil für Versaflo™ Atemschutzsystem der Serie M.

Kopfbügel mit Befestigungsteilen für Speedglas™ Schweißmasken | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Kopfbügel mit Befestigungsteilen für Speedglas™ Schweißmasken

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Gut einstellbarer Kopfbügel für Kopfweiten 50–64 cm mit leichtgängiger Ratsche für genaue Befestigung passend für Schweißhelme Speedglas™ 9100.

Montageset Pivot-Mechanismus für Speedglas™ Kopfbügel | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Montageset Pivot-Mechanismus für Speedglas™ Kopfbügel

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Linke und rechte austauschbare Ersatz-Befestigungsteile, wenn der Original-Pivot bei der Verwendung abgenutzt ist oder beschädigt wird, passend für Speedglas™ Serie 9100.

Hitzesschild für Speedglas™ Schweißmaske | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Hitzesschild für Speedglas™ Schweißmaske

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Standard Frontabdeckung silber für Speedglas™ Serie 9100/9000.

Automatikschweißfilter für Speedglas™ 9100XXi | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Automatikschweißfilter für Speedglas™ 9100XXi

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Vielfältige Einstellmöglichkeiten. Höchstmögliche Flexibilität und Einstellungen der Sensorempfindlichkeit für zuverlässige Erkennung des Lichtbogens, zugelassen für alle Schweißerkopfteile 3M Speedglas™ Serie 9100, benötigt aber nur bei den 9100/9100Air/9100-QR Schweißmasken ein...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Marina Spiegel
Einfach da.
Allgemeine Anfrage an Marina Spiegel
Kundenberaterin Online-Shop
Nachricht schreibenFormular ausblenden +43 5574 695 2115
Marina Spiegel
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen