Kopf- und Halsschutz Oma für Speedglas™

von 3M   |   mehr Schweißhelme, Schweißmasken

Drucken
Produktdetails
Erweiterter flammenhemmender Kopf- und Halsschutz aus TecaWeld für Schweißhelm Speedglas™.
Vorteile/Ausführungen
  • Schutz vor Flammen, Funken, Schweißspritzern und Strahlungen 

Material
  • TecaWeld = Spezialgewebe aus 75 % Baumwolle und 25 % Kevlar®

Downloads

Für Sie interessant

Kopfschutz für Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Kopfschutz für Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Flammenhemmender Kopfschutz aus TecaWeld für Schweißhelm Speedglas™.

Kopfschutz aus Baumwolle für Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Kopfschutz aus Baumwolle für Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Flammhemmend imprägnierter Kopfschutz aus Baumwolle mit Gummizug für sicheren Halt für Schweißhelm Speedglas™.

Halsschutz für Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Halsschutz für Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Flammenhemmender Halsschutz aus TecaWeld für Schweißhelm Speedglas™.

Schweißband für Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißband für Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Ersatz-Schweißband für Speedglas™ Schweißmasken.

Schweißband für Vizor | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißband für Vizor

Fronius | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißband für Vizor Schweißerschutzmasken.

Kopfband für Vizor | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Kopfband für Vizor

Fronius | Schweißhelme, Schweißmasken

Kopfband für Vizor Schweißerschutzmasken.

Kopfband hinteres Teil für Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Kopfband hinteres Teil für Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Kopfband-Ersatzteil für Schweißerschutzmaske Speedglas™

Kopfband mit Befestigung für Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Kopfband mit Befestigung für Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Kopfband mit Befestigung für Schweißhelm Speedglas™.

Montageset für Kopfband rechts und links für Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Montageset für Kopfband rechts und links für Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Für Speedglas™ Serie 9100.

Hitzesschild für Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Hitzesschild für Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Hitzeschild silber (Frontabdeckung) für Speedglas™ Serie 9100/9000.

Automatikschweißfilter für Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Automatikschweißfilter für Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Vielfältige Einstellmöglichkeiten. Höchstmögliche Flexibilität und Einstellungen der Sensorempfindlichkeit für zuverlässige Erkennung des Lichtbogens, zugelassen für alle Schweißerkopfteile 3M Speedglas™ Serie 9100 und G5-01.

Helmlampe-Set für Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Helmlampe-Set für Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Leichte, in die Schweißmaske integrierbare Arbeitsleuchte, inkl. Leuchtmittel, Vorsatzscheibe, Befestigungsteilen und langem Kabel, ohne Akku. Die Stromversorgung läuft über den Akku des Atemschutzgerätes. Eine gleichmäßige Lichtverteilung bei üblichem Schweißabstand sorgt für me...

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen