Menu
  • Produkte
  • Marken

Automatik-Schweißfilter Speedglas™ 9100X

von 3M   |   mehr Schweißhelme, Schweißmasken

Drucken
Produktdetails
Automatik-Schweißfilter mit vielen Einstellmöglichkeiten zur Entlastung der Augen. Zugelassen für alle Schweißmasken Speedglas™ Serie 9100.
Einsatzbereich
  • MIG-/MAG-Schweißen
  • WIG-Schweißen
  • Elektrodenschweißen
  • Plasmaschweißen

Vorteile/Ausführungen
  • variable Farbtechnologie
  • jede Tönungsstufe fix einstellbar, sowohl in Hell- als auch in der Dunkelstufe
  • Aufhellzeit über Delay-Funktion einstellbar

Technische Daten
  • Hellstufe
3
  • Batterielebensdauer
2.500 h
  • UV-/IR-Schutz (permanent)
13
  • Gewicht
180 g

Downloads

Für Sie interessant

Schweißmaske Speedglas™ 9100 MP, Set | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Schweißmaske Speedglas™ 9100 MP, Set

3M Zubehör von

Schweißmaske mit hitzebeständigem Arbeitsschutzhelm, Seitenfenstern und Adflo™-Gebläse-Atemschutzsystem. Durch Mehrfachschutz für Kopf, Augen, Gesicht, Atemwege und Gehör speziell für Baustellen geeignet. Kompatibel mit allen 3M-Speedglas-9100-Automatik-Schweißfiltern (Größen V,

Schweißmaske Speedglas™ 9100FX | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißmaske Speedglas™ 9100FX

3M Zubehör von

Schweißerschutzhelm mit Seitenfenstern schützt Augen und Gesicht vor Strahlen, Hitze und Funken.

Kopfschutz TecaWeld für Schweißmaske Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Kopfschutz TecaWeld für Schweißmaske Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Kopfbedeckung aus flammhemmendem Stoff.

Kopfschutz Baumwolle für Schweißmaske Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Kopfschutz Baumwolle für Schweißmaske Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Flammhemmend imprägnierte Kopfbedeckung mit Gummizug für sicheren Halt.

Kopf- und Halsschutz OMA für Schweißmaske Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Kopf- und Halsschutz OMA für Schweißmaske Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Kopf- und Halsbedeckung aus flammhemmendem Stoff.

Halsschutz TecaWeld für Schweißmaske Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Halsschutz TecaWeld für Schweißmaske Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Erweiterter Halsschutz aus flammhemmendem Stoff.

Schweißband Frottee für Schweißmaske Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißband Frottee für Schweißmaske Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Weiches, dehnbares und feuchtigkeitsaufsaugendes Ersatz-Schweißband.

Schweißband Baumwolle für Schweißmaske Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißband Baumwolle für Schweißmaske Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Weiches, dehnbares und feuchtigkeitsaufsaugendes Ersatz-Schweißband.

Schweißband Frottee für Schweißmaske Vizor/Fazor | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißband Frottee für Schweißmaske Vizor/Fazor

Fronius | Schweißhelme, Schweißmasken

Weiches, dehnbares und feuchtigkeitsaufsaugendes Ersatz-Schweißband.

Kopfband für Schweißmaske Vizor/Fazor | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Kopfband für Schweißmaske Vizor/Fazor

Fronius | Schweißhelme, Schweißmasken

Kopfband komplett für Schweißerschutzmasken Vizor und Fazor.

Einstellband für Kopfband Atemschutzsystem Versaflo™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Einstellband für Kopfband Atemschutzsystem Versaflo™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Hinteres Kopfband-Ersatzteil für Versaflo™-Atemschutzsystem der Serie M.

Kopfband inkl. Montageset für Schweißmaske Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Kopfband inkl. Montageset für Schweißmaske Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Gut einstellbarer Kopfbügel für Kopfweiten 50–64 cm mit Ratsche für genaue Befestigung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken
Entdecken Sie 543 starke Marken