Menu

Automatik-Schweißfilter 3M™ Speedglas™ G5-01VC

von 3M   |   mehr Schweißhelme, Schweißmasken

Drucken
Automatik-Schweißfilter mit Natural-Color-Technologie und vielen weiteren Einstellmöglichkeiten zur Entlastung der Augen. Zugelassen für alle Schweißmasken 3M™ Speedglas™ Serie G5-01.
Einsatzbereich
  • MIG-/MAG-Schweißen
  • WIG-Schweißen
  • Elektrodenschweißen
  • Plasmaschweißen

Vorteile/Ausführungen
  • helle, klare und realistische Sicht durch mehr Kontrast und natürliche Farben 
  • variable Farbtechnologie
  • mit Auto-ON
  • Aufhellzeit wird über Delay-Funktion eingestellt, Dunkelstufe fix einstellbar
  • bluetooth®-fähig

Technische Daten
  • Hellstufe
3
  • Zwischenstufe 
7
  • Batterielebensdauer
1.500 h
  • UV-/IR-Schutz (permanent)
14
  • Gewicht
200 g

Downloads

Für Sie interessant

Hochleistungs-Schweißmaske 3M™ Speedglas™ G5-01, Set | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Gekauft
Hochleistungs-Schweißmaske 3M™ Speedglas™ G5-01, Set

3M Zubehör von

Hochleistungs-Schweißerschutzhelm mit Adflo™-Gebläse-Atemschutzsystem und gebogenem Klarsichtvisier, schützt Augen und Gesicht vor Strahlen, Hitze und Funken. Eigens entwickeltes System für Lichtbogenschweißen (300 bis 400 Ampere) mit viel Rauchentwicklung und hohen Schadstoffkon...

Hochleistungs-Schweißmaske 3M™ Speedglas™ G5-01 | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Gekauft
Hochleistungs-Schweißmaske 3M™ Speedglas™ G5-01

3M Zubehör von

Basishelm mit gewölbtem Klarsichtvisier, Kopfbügel und Luftkanalsystem. Zur Aufrüstung eines vorhandenen Atemschutzsystems zu einer G5-01-Schweißmaske.

Helmschale Vizor 4000 Professional/Plus | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Gekauft
Helmschale Vizor 4000 Professional/Plus

Fronius | Schweißhelme, Schweißmasken

Komfortabler, ergonomischer Schweißerschutzschale ohne Automatikfilter und einfache Bedienbarkeit außen am Helm, schützt Kopf und Augen bei Schweißarbeiten.

Äußerer Halterahmen 3M™ Speedglas™ G5-01 | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Gekauft
Äußerer Halterahmen 3M™ Speedglas™ G5-01

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißmaskenersatzschale, äußerer, hochklappbarer Halterahmen mit Scharniermechanismus, Drehgelenk-Ring und Visierrahmen.

Kopfschutz, flammhemmend 3M™ Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Gekauft
Kopfschutz, flammhemmend 3M™ Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Angenehme Kopfbedeckung aus flammhemmendem Stoff zum Schutz vor Flammen, Funken, Schweißspritzern und Strahlungen für Schweißmasken.

Kopfschutz, schwer entflammbar 3M™ Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Gekauft
Kopfschutz, schwer entflammbar 3M™ Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Schwer entflammbare, angenehme Oberkopfbedeckung zum Schutz vor Flammen, Funken, Schweißspritzern und Strahlungen, passend für Hochleistungs-Schweißmasken.

Kopfschutz, imprägniert 3M™ Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Gekauft
Kopfschutz, imprägniert 3M™ Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Flammhemmend behandelte Schweißerkappe mit Gummizug für sicheren Halt, schützt den Oberkopf vor Staub und Partikeln, passend unter Schweißmasken.

Kopf- und Halsschutz OMA, flammhemmend 3M™ Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Gekauft
Kopf- und Halsschutz OMA, flammhemmend 3M™ Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Angenehme Kopf- und Halsbedeckung aus flammhemmendem Stoff zum Schutz vor Flammen, Funken, Schweißspritzern und Strahlungen für Schweißmasken.

Kopf- und Halsschutz, schwer entflammbar 3M™ Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Gekauft
Kopf- und Halsschutz, schwer entflammbar 3M™ Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Schwer entflammbare, angenehme Kopf- und Halsbedeckung aus flammhemmendem Stoff zum Schutz vor Flammen, Funken, Schweißspritzern und Strahlungen, passend für Hochleistungs-Schweißmasken.

Halsschutz, schwer entflammbar 3M™ Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Gekauft
Halsschutz, schwer entflammbar 3M™ Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Ersatzteil, schwer entflammbarer, starrer Halsschutz für mehr Sicherheit und Komfort bei Schweiß- und Schleifarbeiten, passend für Hochleistungs-Schweißmaske.

Halsschutz, flammhemmend 3M™ Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Gekauft
Halsschutz, flammhemmend 3M™ Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Angenehme Halsbedeckung aus flammhemmendem Stoff zum Schutz vor Flammen, Funken, Schweißspritzern und Strahlungen für Schweißmasken.

Halsschutz 3M™ Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Gekauft
Halsschutz 3M™ Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Starre Halsbedeckung aus Kunststoff für mehr Sicherheit zum Schutz bei Schweiß- und Schleifarbeiten, passend für Hochleistungs-Schweißmasken.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken