Automatikschweißfilter für Speedglas™ G5-01VC

von 3M   |   mehr Schweißhelme, Schweißmasken

Drucken
Produktdetails
Individuell einstellbarer Schweißfilter mit variablen Dunkelstufen und variablen Dunkelstufenfarben, Materalien und Lichtverhältnisse können angepasst werden. Mit dieser Funktion können Konturen und Kontraste besser erkannt werden. Die Empfindlichkeit der Lichtbogenerkennung lässt ich anpassen und schützt somit Ihre Augen.
Vorteile/Ausführungen
  • variable Dunkelstufe und Dunkelstufenfarben für die meisten Arten von Lichtbogenschweißen
  • Natural Color Technology für ein helleres, detaillierteres Filter-Sichtfeld
  • Aufhellverzögerung per Delay-Funktion einstellbar

Technische Daten
  • Umschaltzeit (hell-dunkel)
0,1 ms
  • variable Dunkelstufe
5,8–14
  • variable Dunkelstufenfarben
8–14

Material
  • Kassette 73 x 109 mm

Downloads

Für Sie interessant

Hochleistungs-Schweißmaske Speedglas™ G5-01 mit Adflo™ Gebläse-Atemschutzsystem mit Tasche, ohne Automatik-Schweißfilter | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Hochleistungs-Schweißmaske Speedglas™ G5-01 mit Adflo™ Gebläse-Atemschutzsystem mit Tasche, ohne Automatik-Schweißfilter

3M Zubehör

Ergonomisch multifunktionale Hochleistungs-Schweißmaske ohne Automatikschweißfilter mit großem, gebogenen Klarsichtvisier (104 x 170 mm). Das selbstjustierende Komfortkopfband mit Drehknopf und Komfortpads entlang der Stirn bietet höchsten Komfort. Mit dem Luftkanalsystem können

Hochleistungs-Schweißmaske Speedglas™ G5-01, ohne Schweißfilter
| Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Hochleistungs-Schweißmaske Speedglas™ G5-01, ohne Schweißfilter

3M Zubehör

Ohne Automatikschweißfilter. Basishelm mit großem (104 x 170 mm) gebogenem Klarsichtvisier für gute Sicht und mit einem Kopfbügel zur Aufrüstung eines vorhandenen 3M Atemschutzsystems zu einer G5-01-Schweißmaske.

Kopfhaube Oma aus TecaWeld | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Kopfhaube Oma aus TecaWeld

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Für Speedglas™ Serie 9100/9000.

Kopfschutz aus TecaWeld | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Kopfschutz aus TecaWeld

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Angenehmer Tragekomfort unter dem Schweißhelm für Speedglas™ Serie 9100.

Kopfschutz aus Baumwolle | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Kopfschutz aus Baumwolle

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Flammhemmende und imprägnierte Schweißermütze mit Gummizug für sicheren Halt bietet mehr Tragekomfort unter dem Schweißhelm für Speedglas™ Serie 9100.

Halsschutz aus TecaWeld | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Halsschutz aus TecaWeld

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Für Speedglas™ Serie 9100/9000.

Schweißband | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißband

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Für Speedglas™ Serie 9100/9000.

Kopfband incl. Befestigungsmaterial | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Kopfband incl. Befestigungsmaterial

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Für Speedglas™ Serie 9100.

Haltestift für Kopfband | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Haltestift für Kopfband

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Für Speedglas™ Serie 9100.

Kopfband hinteres Teil | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Kopfband hinteres Teil

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Für Speedglas™ Serie 9100.

Hitzesschild, silber | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Hitzesschild, silber

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Für Speedglas™ Serie 9100/9000.

Automatikschweißfilter für Speedglas™ 9100 | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Automatikschweißfilter für Speedglas™ 9100

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Für Speedglas™ Serie 9100.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen