Innere Vorsatzscheibe Speedglas™ für Automatic-Schweißfilter 9100/100V/9000

von 3M   |   mehr Schweißhelme, Schweißmasken

Drucken
Produktdetails
Schützt die innere Oberfläche des Filters vor Funken und Spritzern für Speedglas™ Schweißerschutzmasken.
Vorteile/Ausführungen
  • Schutz vor Funken und Spritzern

Anwendungen/Hinweise
  • Scheibe regelmäßig mit einem weichen Tuch putzen
  • bei Kratzer, Lochfraß oder Kerben sollte die Scheibe ausgetauscht werden

Material
  • Sichtscheibe aus Polycarbonat (PC)

Downloads

Für Sie interessant

Vergrößerungslinse für Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Vergrößerungslinse für Speedglas™

3M Zubehör

Leicht einsetzbare Vergrößerungslinse die im Halter eingesetzt wird, passend für Speedglas™ der Serie 9100/9000.

Vorsatzglas | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Vorsatzglas

Schweißhelme, Schweißmasken

Vorsatzgläser zum Schutz des Schwarzglases vor Schweißspritzern, für Hand- und Kopfschild.

Vorsatz-Sichtscheibe Speedglas™ für Schweißmaske G5-01 | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Vorsatz-Sichtscheibe Speedglas™ für Schweißmaske G5-01

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Ersatzscheibe für Speedglas™ G5-01 Schweißerschutzmasken, schützt Filter vor Funken, Spritzer, Kratzern und Beschlag.

Vorsatz-Sichtscheibe Speedglas™ für Schweißmaske 9100 FX | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Vorsatz-Sichtscheibe Speedglas™ für Schweißmaske 9100 FX

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Für Speedglas™ FX Schweißerschutzmasken.

Innere Vorsatzscheibe für Schweißhelm Vizor/Fazor | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Innere Vorsatzscheibe für Schweißhelm Vizor/Fazor

Fronius | Schweißhelme, Schweißmasken

Schutzscheibe für Schweißmasken Vizor/Fazor.

Schweißerschutzglas SGG AULEKTRO® standard 2–14 | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißerschutzglas SGG AULEKTRO® standard 2–14

Schweißhelme, Schweißmasken

Schutzglas für Handschild und Kopfschild.

Schweißerschutzglas SGG AULEKTRO® verspiegelt 7–15 | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißerschutzglas SGG AULEKTRO® verspiegelt 7–15

Schweißhelme, Schweißmasken

Schutzglas für Handschild und Kopfschild mit der Besonderheit der geringeren Reflektion bei höherer Wärmeentwicklung.

Brillenglas, rund | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Brillenglas, rund

Schweißhelme, Schweißmasken

Rundes Schweißerschutzglas für Brillen.

Äußere Vorsatzscheibe Speedglas™ für Schweißmaske Serie G5-01/9100 | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Äußere Vorsatzscheibe Speedglas™ für Schweißmaske Serie G5-01/9100

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Ersatzteil für die Original-Vorsatzscheibe der Speedglas™ Schweißerschutzmasken, bei Lochfraß und Kratzer, für höchstmögliche Sicherheit und Komfort des Trägers.

Äußere Vorsatzscheibe Speedglas™ für Schweißmaske Serie SL | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Äußere Vorsatzscheibe Speedglas™ für Schweißmaske Serie SL

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Ersatzteil für die Original-Vorsatzscheibe der Speedglas™ Schweißerschutzmasken, bei Lochfraß und Kratzer, für höchstmögliche Sicherheit und Komfort des Trägers.

Äußere Vorsatzscheibe Speedglas™ für Schweißmaske Serie 100 | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Äußere Vorsatzscheibe Speedglas™ für Schweißmaske Serie 100

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Ersatzteil für die Original-Vorsatzscheibe der Speedglas™ Schweißerschutzmasken, bei Lochfraß und Kratzer, für höchstmögliche Sicherheit und Komfort des Trägers.

Äußere Vorsatzscheibe Speedglas™ für Schweißmaske Serie 9000 | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Äußere Vorsatzscheibe Speedglas™ für Schweißmaske Serie 9000

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Ersatzteil für die Original-Vorsatzscheibe der Speedglas™ Schweißerschutzmasken, bei Lochfraß und Kratzer, für höchstmögliche Sicherheit und Komfort des Trägers.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen