Schweißerschutzmaske Speedglas™ 100V, Grafikdesign

von 3M   |   mehr Schweißhelme, Schweißmasken

Drucken
Produktdetails
Schweißerschutzhelm mit unverwechselbarem Design, Kopfband und leicht verstellbarer Ratsche für perfekten Sitz, automatischer Verdunkelung und zuverlässigem Augen- und Gesichtsschutz vor Strahlen, Hitze und Funken bei gleichzeitig guter Sicht auf das Werkstück. Für fast alle Lichtbogenschweißverfahren durch Blendschutztechnologie einsetzbar. Für Kopfgrößen von 54 bis 64 cm.
Einsatzbereich
  • MIG- und MAG-Schweißen
  • Elektrodenschweißen
  • schleifen

Technische Daten
  • Sichtfeld
44 x 93 mm
  • Dunkle Schutzstufe
8–12
  • Hellstufe
3
  • Batterielebensdauer
1.500 h
  • UV-/IR-Schutz (permanent)
12
  • EN
175/166/379

Downloads

Für Sie interessant

Schweißband aus Frottee für Speedglas™ Schweißmasken | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißband aus Frottee für Speedglas™ Schweißmasken

3M Zubehör

Weiches, dehnbares und feuchtigkeitsaufsaugendes Ersatz-Schweißband, sehr angenehm tragbar, passend für Speedglas™ Schweißmasken.

Schweißgleichrichter TransPocket 150 EF/SET | Elektrodenschweißgeräte
angesehen
Schweißgleichrichter TransPocket 150 EF/SET

Fronius Zubehör von

E-Handschweißen bis 150 A und WIG-Zusatzfunktion bis 150 A. Ein vollkommen digitalisiertes, intelligentes Resonanz–Konzept ermöglicht eine schnelle Regelung.

Schweißgleichrichter TransPocket 180 EF/SET | Elektrodenschweißgeräte
angesehen
Schweißgleichrichter TransPocket 180 EF/SET

Fronius Zubehör von

E-Handschweißen bis 180 A und WIG-Zusatzfunktion bis 180 A. Ein vollkommen digitalisiertes, intelligentes Resonanz–Konzept ermöglicht eine schnelle Regelung.

Schweißgleichrichter AccuPocket SET | Elektrodenschweißgeräte
angesehen
Schweißgleichrichter AccuPocket SET

Fronius Zubehör von

E-Handschweißen bis 140 A und WIG-Zusatzfunktion bis 150 A. Der in der Anlage integrierte Hochleistungsakku liefert ausreichend Power um ca. 18 Stück 2,0 mm Elektroden bzw. ca. 6 Stück 3,25 mm Elektroden zu verschweißen.

Schweißgleichrichter TransPocket 2500 | Elektrodenschweißgeräte
angesehen
Schweißgleichrichter TransPocket 2500

Fronius Zubehör von

E-Handschweißen bis 250 A und WIG-Zusatzfunktion bis 250 A.

Schweißerschutzmaske Speedglas™ G5-02 | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißerschutzmaske Speedglas™ G5-02

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißerschutzhelm mit Kopfband und leicht verstellbarer Ratsche für perfekten Sitz, mit gebogenem Automatikschweißfilter (ADF), Reinigungstuch und Tasche. Der zuverlässige Schutz von Augen und Gesicht vor Strahlen, Hitze und Funken bei gleichzeitiger Sicht auf das Werkstück.

Schweißerschutzmaske Speedglas™ 9100X | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißerschutzmaske Speedglas™ 9100X

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißerschutzhelm mit Kopfband und leicht verstellbarer Ratsche für perfekten Sitz, mit Automatikschweißfilter. Der zuverlässige Schutz von Augen und Gesicht vor Stahlen, Hitze und Funken bei gleichzeitiger Sicht auf das Werkstück.

Schweißerschutzmaske Speedglas™ 9100XXi | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißerschutzmaske Speedglas™ 9100XXi

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißerschutzhelm mit Kopfband und leicht verstellbarer Ratsche für perfekten Sitz mit Automatikschweißfilter. Der zuverlässige Schutz von Augen und Gesicht vor Stahlen, Hitze und Funken bei gleichzeitiger Sicht auf das Werkstück.

Schweißerschutzmaske Speedglas™ 9100FX | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißerschutzmaske Speedglas™ 9100FX

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißerschutzhelm mit Kopfband und leicht verstellbarer Ratsche für perfekten Sitz mit Automatikschweißfilter 9100X, extra großes Sichtfenster (170x100 mm) und Seitenfenster.

Schweißerschutzmaske Speedglas™ 10V | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißerschutzmaske Speedglas™ 10V

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißerschutzhelm mit Kopfband und leicht verstellbarer Ratsche für perfekten Sitz mit Automatikschweißfilter. Der zuverlässige Schutz von Augen und Gesicht vor Stahlen, Hitze und Funken bei gleichzeitiger Sicht auf das Werkstück.

Schweißerschutzmaske Speedglas™ 100V, Standard schwarz | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißerschutzmaske Speedglas™ 100V, Standard schwarz

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißerschutzhelm mit Kopfband und leicht verstellbarer Ratsche für perfekten Sitz, automatischer Verdunkelung und zuverlässigem Augen- und Gesichtsschutz vor Strahlen, Hitze und Funken bei gleichzeitig guter Sicht auf das Werkstück. Für fast alle Lichtbogenschweißverfahren dur...

Schweißerschutzmaske Speedglas™ SL | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißerschutzmaske Speedglas™ SL

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißerschutzhelm mit Kopfband und leicht verstellbarer Ratsche für perfekten Sitz mit Automatikschweißfilter. Der zuverlässige Schutz von Augen und Gesicht vor Stahlen, Hitze und Funken bei gleichzeitiger Sicht auf das Werkstück.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Marina Spiegel
Einfach da.
Allgemeine Anfrage an Marina Spiegel
Kundenberaterin Online-Shop
Nachricht schreibenFormular ausblenden +43 5574 695 2115
Marina Spiegel
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen