Menu
  • Produkte
  • Marken

Schweißmaske Speedglas™ 100, Standard schwarz, mit Automatik-Schweißfilter 100V

von 3M   |   mehr Schweißhelme, Schweißmasken

Drucken
Produktdetails
Schweißerschutzhelm mit Auto-Darkening-Filter schützt Augen und Gesicht vor Strahlen, Hitze und Funken.
Einsatzbereich
  • MIG-/MAG-Schweißen
  • Elektrodenschweißen

Vorteile/Ausführungen
  • Blendschutztechnologie für fast alle Lichtbogenschweißverfahren
  • leicht verstellbares Kopfband

Technische Daten
  • Sichtfeld
44 x 93 mm
  • dunkle Schutzstufe
8 bis 12
  • Hellstufe
3
  • Batterielebensdauer
1.500 h
  • UV-/IR-Schutz (permanent)
12
  • EN
175/166/379

Downloads

Für Sie interessant

Schweißmaske Speedglas™ G5-02 mit gebogenem Automatik-Schweißfilter | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißmaske Speedglas™ G5-02 mit gebogenem Automatik-Schweißfilter

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Schlanker Schweißerschutzhelm mit Curved-Welding-Filter, Reinigungstuch und Tasche schützt Augen und Gesicht vor Strahlen, Hitze und Funken.

Schweißmaske Speedglas™ 9100 mit Automatik-Schweißfilter 9100X | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißmaske Speedglas™ 9100 mit Automatik-Schweißfilter 9100X

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißerschutzhelm mit Auto-Darkening-Filter und Seitenfenstern schützt Augen und Gesicht vor Strahlen, Hitze und Funken.

Schweißmaske Speedglas™ 9100 mit Automatik-Schweißfilter-Kit 9100XXi | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißmaske Speedglas™ 9100 mit Automatik-Schweißfilter-Kit 9100XXi

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißerschutzhelm mit Filterkit (Auto-Darkening-Filter und Hitzeschild Silberfront) und Seitenfenstern schützt Augen und Gesicht vor Strahlen, Hitze und Funken.

Schweißmaske Speedglas™ 9100FX | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißmaske Speedglas™ 9100FX

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißerschutzhelm mit Seitenfenstern schützt Augen und Gesicht vor Strahlen, Hitze und Funken.

Schweißmaske 10 mit Automatik-Schweißfilter 10V | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißmaske 10 mit Automatik-Schweißfilter 10V

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißerschutzhelm für gelegentliches Schweißen mit Welding-Filter schützt Augen und Gesicht vor Stahlen, Hitze und Funken.

Schweißmaske Speedglas™ 100, Grafikdesign, mit Automatik-Schweißfilter 100V | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißmaske Speedglas™ 100, Grafikdesign, mit Automatik-Schweißfilter 100V

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißerschutzhelm mit unverwechselbarem Design und Auto-Darkening-Filter schützt Augen und Gesicht vor Strahlen, Hitze und Funken.

Schweißmaske Speedglas™ SL mit Automatik-Schweißfilter SL | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißmaske Speedglas™ SL mit Automatik-Schweißfilter SL

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Leichter, schlanker Schweißerschutzhelm mit Kopfband und Automatik-Schweißfilter schützt Augen und Gesicht vor Stahlen, Hitze und Funken.

Hochleistungs-Schweißmaske Speedglas™ G5-01 | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Hochleistungs-Schweißmaske Speedglas™ G5-01

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Basishelm mit gewölbtem Klarsichtvisier, Kopfbügel und Luftkanalsystem. Zur Aufrüstung eines vorhandenen Atemschutzsystems zu einer G5-01-Schweißmaske.

Schweißmaske Vizor Connect | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißmaske Vizor Connect

Fronius | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißerschutzhelm mit Bluetooth®-Verbindung und Panorama-Sichtfeld. Dunkelt vor dem Zünden ab, auch bei schwierigen Schweißsituationen. Die Blendschutzkassette mit Nasenausschnitt reguliert selbst perfekt die Schutzstufe.

Schweißmaske Vizor 4000 Professional | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißmaske Vizor 4000 Professional

Fronius | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißerschutzhelm mit Auswahmöglichkeit zwischen automatischem und manuellem Betriebsmodus.

Schweißmaske Vizor 4000 Plus | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißmaske Vizor 4000 Plus

Fronius | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißerschutzhelm mit sehr heller Blendschutzkassette für genaue Schleifarbeiten sowie bei der Nachkontrolle der Naht.

Schweißmaske Fazor 1000 Plus | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißmaske Fazor 1000 Plus

Fronius | Schweißhelme, Schweißmasken

Einfacher Schweißerschutzhelm mit optimalem Schutz für tägliche Schweißarbeiten. Schaltet bei Dunkelheit in den Ruhezustand.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken
Entdecken Sie 543 starke Marken