Schweißerschutzmaske Vizor Connect

von Fronius   |   mehr Schweißhelme, Schweißmasken

Drucken
Produktdetails
Schweißerschutzhelm kann per Bluetooth®-Technologie ein Signal in 0,00 Sekunden an den Schweißhelm senden, sobald die Ein-Taste am Brenner betätigt wird und somit vor dem Zünden bereits schon abdunkelt, auch bei schwierigen Schweißsituationen. Die Blendschutzkassette mit Nasenausschnitt reguliert selbst perfekt die Schutzstufe.
Einsatzbereich
  • MIG- und MAG-Schweißen
  • WIG-Schweißen
  • Elektrodenschweißen
  • Plasmaschweißen
  • Autogenschweißen
  • schleifen

Anwendungen/Hinweise
  • Vizor Systeme haben einen zusätzlichen Schleifmodus und sind auch zum Überkopfschweißen geeignet

Technische Daten
  • Kassettenabmessung
58 x 125 mm
  • Schutzstufe manuell
2,5/7–12
  • EN 
175/166/379

Lieferumfang
  • 1 Vorsatzscheiben außen,
  • 1 Nasenschutz-Pad
  • 1 USB-Kabel

Downloads

Für Sie interessant

Schweißerschutzmaske Speedglas™ G5-02 | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißerschutzmaske Speedglas™ G5-02

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißerschutzhelm mit Kopfband und leicht verstellbarer Ratsche für perfekten Sitz, mit gebogenem Automatikschweißfilter (ADF), Reinigungstuch und Tasche. Der zuverlässige Schutz von Augen und Gesicht vor Strahlen, Hitze und Funken bei gleichzeitiger Sicht auf das Werkstück.

Schweißerschutzmaske Speedglas™ 9100X | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißerschutzmaske Speedglas™ 9100X

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißerschutzhelm mit Kopfband und leicht verstellbarer Ratsche für perfekten Sitz, mit Automatikschweißfilter. Der zuverlässige Schutz von Augen und Gesicht vor Stahlen, Hitze und Funken bei gleichzeitiger Sicht auf das Werkstück.

Schweißerschutzmaske Speedglas™ 9100XXi | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißerschutzmaske Speedglas™ 9100XXi

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißerschutzhelm mit Kopfband und leicht verstellbarer Ratsche für perfekten Sitz mit Automatikschweißfilter. Der zuverlässige Schutz von Augen und Gesicht vor Stahlen, Hitze und Funken bei gleichzeitiger Sicht auf das Werkstück.

Schweißerschutzmaske Speedglas™ 9100FX | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißerschutzmaske Speedglas™ 9100FX

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißerschutzhelm mit Kopfband und leicht verstellbarer Ratsche für perfekten Sitz mit Automatikschweißfilter 9100X, extra großes Sichtfenster (170x100 mm) und Seitenfenster.

Schweißerschutzmaske Speedglas™ 10V | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißerschutzmaske Speedglas™ 10V

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißerschutzhelm mit Kopfband und leicht verstellbarer Ratsche für perfekten Sitz mit Automatikschweißfilter. Der zuverlässige Schutz von Augen und Gesicht vor Stahlen, Hitze und Funken bei gleichzeitiger Sicht auf das Werkstück.

Schweißerschutzmaske Speedglas™ 100V, Grafikdesign | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißerschutzmaske Speedglas™ 100V, Grafikdesign

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißerschutzhelm mit unverwechselbarem Design, Kopfband und leicht verstellbarer Ratsche für perfekten Sitz, automatischer Verdunkelung und zuverlässigem Augen- und Gesichtsschutz vor Strahlen, Hitze und Funken bei gleichzeitig guter Sicht auf das Werkstück. Für fast alle Lich...

Schweißerschutzmaske Speedglas™ 100V, Standard schwarz | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißerschutzmaske Speedglas™ 100V, Standard schwarz

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißerschutzhelm mit Kopfband und leicht verstellbarer Ratsche für perfekten Sitz, automatischer Verdunkelung und zuverlässigem Augen- und Gesichtsschutz vor Strahlen, Hitze und Funken bei gleichzeitig guter Sicht auf das Werkstück. Für fast alle Lichtbogenschweißverfahren dur...

Schweißerschutzmaske Speedglas™ SL | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißerschutzmaske Speedglas™ SL

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißerschutzhelm mit Kopfband und leicht verstellbarer Ratsche für perfekten Sitz mit Automatikschweißfilter. Der zuverlässige Schutz von Augen und Gesicht vor Stahlen, Hitze und Funken bei gleichzeitiger Sicht auf das Werkstück.

Hochleistungs-Schweißmaske Speedglas™ G5-01, ohne Schweißfilter
| Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Hochleistungs-Schweißmaske Speedglas™ G5-01, ohne Schweißfilter

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Ohne Automatikschweißfilter. Basishelm mit großem (104 x 170 mm) gebogenem Klarsichtvisier für gute Sicht, leicht verstellbarer Ratsche für perfekten Sitz und einem Kopfbügel zur Aufrüstung eines vorhandenen 3M Atemschutzsystems zu einer G5-01-Schweißmaske.

Schweißerschutzmaske Vizor 4000 Professional | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißerschutzmaske Vizor 4000 Professional

Fronius | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißerschutzhelm mit Auswahmöglichkeit zwischen automatischem und manuellem Betriebsmodus. Nach einer einmaligen und individuellen Einstellung passt sich dieser automatisch allen anwendungsspezifischen Gegebenheiten an. Ein Echtfarbendisplay verbessert die Sicht auf das Schwei...

Schweißerschutzmaske Vizor 4000 Plus | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißerschutzmaske Vizor 4000 Plus

Fronius | Schweißhelme, Schweißmasken

Ein neues Seherlebniss mit Vizor 4000 Plus. Die vielfach hellere Sicht im Hellzustand und im Schleifmodus auf die Arbeitsumgebung erhöht sowohl die Sicherheit, als auch die Effizienz am Arbeitsplatz. Ein Echtfarbendisplay verbessert die Sicht auf das Schweißbad, vor schädlicher U...

Schweißerschutzmaske Fazor 1000 Plus | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißerschutzmaske Fazor 1000 Plus

Fronius | Schweißhelme, Schweißmasken

Perfekter Komfort mit farbechter Sicht dank neuer Blendschutz-Kassettentechnologie, mit automatischer Abdunkelung, hoher Hitze- und Strahlungsabschirmung, permanentem UV-/IR-Strahlungsschutz, mit neuem Energiekonzept 3.000 Stunden Einsatzbereitschaft und optimalem Tragekomfort. 

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen