Hochleistungs-Schweißmaske Speedglas™ G5-01, ohne Schweißfilter

von 3M   |   mehr Schweißhelme, Schweißmasken

Drucken
Produktdetails
Ohne Automatikschweißfilter. Basishelm mit großem (104 x 170 mm) gebogenem Klarsichtvisier für gute Sicht, leicht verstellbarer Ratsche für perfekten Sitz und einem Kopfbügel zur Aufrüstung eines vorhandenen 3M Atemschutzsystems zu einer G5-01-Schweißmaske.
Vorteile/Ausführungen
  • gute Sicht nach oben, unten und zur Seite

Anwendungen/Hinweise
  • beinhaltet das innovative Luftkanalsystem des G5-01 um die Luftstromrichtung zu bestimmen

Downloads

Für Sie interessant

Vorsatz-Sichtscheibe Speedglas™ für Schweißmaske G5-01 | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Vorsatz-Sichtscheibe Speedglas™ für Schweißmaske G5-01

3M Zubehör

Ersatzscheibe für Speedglas™ G5-01 Schweißerschutzmasken, schützt Filter vor Funken, Spritzer, Kratzern und Beschlag.

Automatikschweißfilter für Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Automatikschweißfilter für Speedglas™

3M Zubehör

Vielfältige Einstellmöglichkeiten. Höchstmögliche Flexibilität und Einstellungen der Sensorempfindlichkeit für zuverlässige Erkennung des Lichtbogens, zugelassen für alle Schweißerkopfteile 3M Speedglas™ Serie 9100 und G5-01.

Helmlampe-Set für Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Helmlampe-Set für Speedglas™

3M Zubehör von

Leichte, in die Schweißmaske integrierbare Arbeitsleuchte, inkl. Leuchtmittel, Vorsatzscheibe, Befestigungsteilen und langem Kabel, ohne Akku. Die Stromversorgung läuft über den Akku des Atemschutzgerätes. Eine gleichmäßige Lichtverteilung bei üblichem Schweißabstand sorgt für me...

Schweißerschutzmaske Speedglas™ G5-02 | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißerschutzmaske Speedglas™ G5-02

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißerschutzhelm mit Kopfband und leicht verstellbarer Ratsche für perfekten Sitz, mit gebogenem Automatikschweißfilter (ADF), Reinigungstuch und Tasche. Der zuverlässige Schutz von Augen und Gesicht vor Strahlen, Hitze und Funken bei gleichzeitiger Sicht auf das Werkstück.

Schweißerschutzmaske Speedglas™ 9100X | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißerschutzmaske Speedglas™ 9100X

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißerschutzhelm mit Kopfband und leicht verstellbarer Ratsche für perfekten Sitz, mit Automatikschweißfilter. Der zuverlässige Schutz von Augen und Gesicht vor Stahlen, Hitze und Funken bei gleichzeitiger Sicht auf das Werkstück.

Schweißerschutzmaske Speedglas™ 9100XXi | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißerschutzmaske Speedglas™ 9100XXi

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißerschutzhelm mit Kopfband und leicht verstellbarer Ratsche für perfekten Sitz mit Automatikschweißfilter. Der zuverlässige Schutz von Augen und Gesicht vor Stahlen, Hitze und Funken bei gleichzeitiger Sicht auf das Werkstück.

Schweißerschutzmaske Speedglas™ 9100FX | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißerschutzmaske Speedglas™ 9100FX

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißerschutzhelm mit Kopfband und leicht verstellbarer Ratsche für perfekten Sitz mit Automatikschweißfilter 9100X, extra großes Sichtfenster (170x100 mm) und Seitenfenster.

Schweißerschutzmaske Speedglas™ 10V | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißerschutzmaske Speedglas™ 10V

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißerschutzhelm mit Kopfband und leicht verstellbarer Ratsche für perfekten Sitz mit Automatikschweißfilter. Der zuverlässige Schutz von Augen und Gesicht vor Stahlen, Hitze und Funken bei gleichzeitiger Sicht auf das Werkstück.

Schweißerschutzmaske Speedglas™ 100V, Grafikdesign | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißerschutzmaske Speedglas™ 100V, Grafikdesign

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißerschutzhelm mit unverwechselbarem Design, Kopfband und leicht verstellbarer Ratsche für perfekten Sitz, automatischer Verdunkelung und zuverlässigem Augen- und Gesichtsschutz vor Strahlen, Hitze und Funken bei gleichzeitig guter Sicht auf das Werkstück. Für fast alle Lich...

Schweißerschutzmaske Speedglas™ 100V, Standard schwarz | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißerschutzmaske Speedglas™ 100V, Standard schwarz

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißerschutzhelm mit Kopfband und leicht verstellbarer Ratsche für perfekten Sitz, automatischer Verdunkelung und zuverlässigem Augen- und Gesichtsschutz vor Strahlen, Hitze und Funken bei gleichzeitig guter Sicht auf das Werkstück. Für fast alle Lichtbogenschweißverfahren dur...

Schweißerschutzmaske Speedglas™ SL | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißerschutzmaske Speedglas™ SL

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißerschutzhelm mit Kopfband und leicht verstellbarer Ratsche für perfekten Sitz mit Automatikschweißfilter. Der zuverlässige Schutz von Augen und Gesicht vor Stahlen, Hitze und Funken bei gleichzeitiger Sicht auf das Werkstück.

Schweißerschutzmaske Vizor Connect | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißerschutzmaske Vizor Connect

Fronius | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißerschutzhelm kann per Bluetooth®-Technologie ein Signal in 0,00 Sekunden an den Schweißhelm senden, sobald die Ein-Taste am Brenner betätigt wird und somit vor dem Zünden bereits schon abdunkelt, auch bei schwierigen Schweißsituationen. Die Blendschutzkassette mit Nasenaus...

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen