Menu

Ledermaske Vulkan Standard 68411

mehr Schweißhelme, Schweißmasken

Drucken
Gesichtsschutz-Schweiß-Ledermaske, kurz, in Standard Qualität mit Augen und Nasenaussparung sowie Metallrahmen, für allgemeine Schweißtätigkeiten in allen Lagen.
Vorteile/Ausführungen
  • auch für Brillenträger geeignet
  • angenehm, weiches Leder

Material
  • Schweinsleder, schwarz

Downloads

Für Sie interessant

Handschild, abgerundete Ausführung | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Gekauft
Handschild, abgerundete Ausführung

Schweißhelme, Schweißmasken

Vorgebautes Schweißerschutzschild mit Sichtfenster ohne Glas (90 x 110 mm) schützt Augen und Gesicht vor Helligkeit und UV-Strahlung.

Handschild, gekröpfte Ausführung | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Gekauft
Handschild, gekröpfte Ausführung

Schweißhelme, Schweißmasken

Vorgebautes Schweißerschutzschild mit Sichtfenster ohne Glas (90 x 110 mm) schützt Augen und Gesicht vor Helligkeit und UV-Strahlung.

Handschild, abgerundete Ausführung mit Freisichtmechanik | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Gekauft
Handschild, abgerundete Ausführung mit Freisichtmechanik

Schweißhelme, Schweißmasken

Vorgebautes Schweißerschutzschild mit Sichtfenster ohne Glas (90 x 110 mm) schützt Augen und Gesicht vor Helligkeit und UV-Strahlung.

Kopfschild mit festem Glashalter | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Gekauft
Kopfschild mit festem Glashalter

Schweißhelme, Schweißmasken

Kopf-Schutzschild mit stufenlos einstellbarer Ratsche und einem Sichtfenster ohne Glas, schützt Augen und Gesicht vor Helligkeit und UV-Strahlung.

Ledermaske Sahara, offen | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Gekauft
Ledermaske Sahara, offen

Schweißhelme, Schweißmasken

Weiche Lederhaube, hinten offen, mit stufenlos einstellbarer Ratsche und einem Sichtfenster ohne Glas (90 x 110 mm) sowie mit hochklappbarem Metallrahmen, schützt Gesicht und Hals vor Schweißfunken.

Ledermaske Sahara, geschlossen | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Gekauft
Ledermaske Sahara, geschlossen

Schweißhelme, Schweißmasken

Weiche Lederhaube, hinten geschlossen mit Sichtfenster ohne Glas (90 x 110 mm) sowie mit hochklappbarem Metallrahmen, schützt Gesicht, Hals und Nacken vor Schweißfunken.

Ledermaske mit Schutzbrille, offen | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Gekauft
Ledermaske mit Schutzbrille, offen

Schweißhelme, Schweißmasken

Weiche Lederhaube, hinten offen, mit Klettverschluss und einem Schutzbrillen-Sichtfenster ohne Glas (50 mm) sowie mit hochklappbarer Glashalterung, schützt Gesicht und Hals vor Schweißfunken.

Ledermaske mit Schutzbrille, geschlossen | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Gekauft
Ledermaske mit Schutzbrille, geschlossen

Schweißhelme, Schweißmasken

Weiche Lederhaube, hinten geschlossen, mit Klettverschluss und einem Schutzbrillen-Sichtfenster ohne Glas (50 mm) sowie mit hochklappbarer Glashalterung schützt Gesicht, Hals und Nacken vor Schweißfunken.

Kopfband | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Gekauft
Kopfband

Schweißhelme, Schweißmasken

Ersatzband für Kopfschild, stufenlos einstellbar.

Ledermaske mit Haube | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Gekauft
Ledermaske mit Haube

Fronius | Schweißhelme, Schweißmasken

Gesichts- und Kopfschutz mit aufklappbarer Schutzbrille und Nasenaussparung, für allgemeine Schweißtätigkeiten in allen Lagen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken