Menu
  • Produkte
  • Marken

Schutzbrille megasonic 9320

von Uvex   |   mehr Schutzbrillen

Drucken
Produktdetails
Revolutionäre Vollsichtbrille mit rahmenlosem Scheibendesign für ein unbegrenztes Sichtfeld, ergonomische Gesichtsauflage und ein breites Kopfband bieten zuverlässigen Schutz und hohen Tragekomfort.
Vorteile/Ausführungen
  • ergonomische Gesichtsauflage (x-frame design) für perfekte angenehme Passform
  • OTG-Funktion mit Aussparung für Brillen
  • erweitertes Blickfeld
  • problemloser Scheibenwechsel
  • austauschbares und extrabreites Kopfband (30 mm) 
  • UV-Schutz

Material
  • Sichtscheibe aus Polycarbonat (PC)
  • Fassung aus thermoplastische Elastomere (TPE)
  • Textilkopfband

Downloads

Für Sie interessant

Schutzbrillen
Zubehör
Brillenetui-Beutel uvex 9954 | Schutzbrillen
angesehen
Brillenetui-Beutel uvex 9954

Uvex Zubehör

Weicher Mikrofaserbeutel mit Schnürverschluss, passend für alle Brillenmodelle.

Vollsichtbrille 2890 | Schutzbrillen
angesehen
Vollsichtbrille 2890

3M | Schutzbrillen

Beschlagfreie, moderne Vollsichtschutzbrillen mit und ohne Belüftungsschlitze, die sich durch ihre schmale und komfortable Passform auszeichnet. Das breite, bequem anpassbare Kopfband und die verstellbaren Gelenke sorgen für ein angenehmes Tragegefühl, auch über eine Korrektionsb...

Vollsichtbrille Modul R | Schutzbrillen
angesehen
Vollsichtbrille Modul R

3M | Schutzbrillen

Leichte, schlanke Schutzbrille (ca. 28 g) mit hohem Tragekomfort zum Schutz vor Schlägen, Stößen, Staub und Spritzern von chemischen Flüssigkeiten.

Vollsichtbrille GoggleGear 501 | Schutzbrillen
angesehen
Vollsichtbrille GoggleGear 501

3M | Schutzbrillen

Schutzbrille mit flachem Design. Hervorragende Passform zum Schutz vor Schlägen, Stößen, Staub und Spritzern von chemischen Flüssigkeiten.

Vollsichtbrille Vistamax 2000 | Schutzbrillen
angesehen
Vollsichtbrille Vistamax 2000

Honeywell | Schutzbrillen

Diese Vollsichtbrille mit breitem Rahmen ist in zwei Versionen erhältlich: mit direkter oder indirekter, extrastarker Belüftung, die eine dreimal bessere Anti-Beschlagwirkung als herkömmliche Schutzbrillen aufweist.

Vollsichtbrille V-MAXX® | Schutzbrillen
angesehen
Vollsichtbrille V-MAXX®

Honeywell | Schutzbrillen

Vollsichtschutzbrille mit großem Sichtfeld zum Schutz vor Schlägen, Stößen, Staub und Spritzern von chemischen Flüssigkeiten.

Vollsichtbrille Maxx Pro | Schutzbrillen
angesehen
Vollsichtbrille Maxx Pro

Honeywell | Schutzbrillen

Korbbrille in elegantem Design. Durch die flache, torische Scheibe gute Kombination mit Schweißerhelmen, Schutzhelmen und Halbmasken.

Vollsichtbrille DuraMaxx™ | Schutzbrillen
angesehen
Vollsichtbrille DuraMaxx™

Honeywell | Schutzbrillen

Vollsichtschutzbrille mit erstklassigem Komfort und uneingeschränkter Rundumsicht, auch als Überbrille tragbar.

Vollsichtbrille ultravision 9301 | Schutzbrillen
angesehen
Vollsichtbrille ultravision 9301

Uvex | Schutzbrillen

Klassische, ergonomische Schutzbrille mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung und verstellbarem Kopfband. Ist auch als Überbrille geeignet.

Vollsichtbrille Helico Typ II | Schutzbrillen
angesehen
Vollsichtbrille Helico Typ II

Schutzbrillen

Großzügige, HF-beschlagfreie Schutzbrille aus cadmiumfreiem Weich-PVC. Mit extra breiten Gesichtsauflagen und extra breitem Band für den optimalen Tragkomfort.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken
Entdecken Sie 543 starke Marken