Schutzbrille SecureFit™ 600, mit Scotchgard™-Premium Beschichtung

von 3M   |   mehr Schutzbrillen

Drucken
Produktdetails
Modische und sportliche Halbrahmen-Schutzbrille (27 g) mit zwei einzelnen Scheiben, die sich der Gesichtsform des jeweiligen Trägers anpasst, egal ob dieser ein schmales oder breites Gesicht hat. Durch die mehrfach patentierte 3M™-Schläfendruck-Verteilungstechnologie passt sich die Schutzbrille SecureFit™ mit selbstjustierenden Bügeln automatisch an jede Kopfform an. SecureFit™ bietet maximalen Schutz und einen sicheren Sitz, selbst bei intensiven Bewegungen.
Vorteile/Ausführungen
  • (SGAF) 3M-Scotchgard-Anti-Beschlag-Beschichtung (gemäß Kennzeichnung K und N)
  • patentierte 3M™-Schläfendruck-Verteilungstechnologie
  • sicherer Sitz bei hohem Tragekomfort
  • kein Verrutschen der Brille bei Kopfbewegungen
  • breite, flache Bügel für Extraschutz der Schläfen bzw. der umliegenden Augenpartie
  • weicher, anpassbarer Nasensteg
  • Bügelenden mit weicher Polsterung
  • UV-Schutz

Material
  • Sichtscheibe aus Polycarbonat (PC)

Downloads

Für Sie interessant

Schutzbrille H-Plus 23G | Schutzbrillen
angesehen
Schutzbrille H-Plus 23G

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schutzbrillen

Sehr leichte Schutzbrille (23 Gramm) mit ergonomischem Design, schützt vor fliegenden Partikeln und Stößen.

Schutzbrille H-Plus Boom | Schutzbrillen
angesehen
Schutzbrille H-Plus Boom

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schutzbrillen

Leichte, komfortable Schutzbrille mit modernem Design. Die Anti-Rutsch-Bügel und weiche Nasenbügel sorgen für hohen Tragekomfort, der optimale Rundumschutz schützt vor fliegenden Partikeln und Stößen.

Schutzbrille Solus™ 1000 | Schutzbrillen
angesehen
Schutzbrille Solus™ 1000

3M | Schutzbrillen

Trendige Brille mit dünnem Rahmen und weichen Komponenten im Schläfenbereich sowie Polster am Nasensteg.

Schutzbrille Solus™ 2000 | Schutzbrillen
angesehen
Schutzbrille Solus™ 2000

3M | Schutzbrillen

Trendige, sportliche Schutzbrille mit winkelverstellbaren Ratschenbügel, die eine individuelle Passgenauigkeit und einen sicheren Sitz ermöglichen.

Schutzbrille Solus™ 1000, Set | Schutzbrillen
angesehen
Schutzbrille Solus™ 1000, Set

3M | Schutzbrillen

Trendige, anpassungsfähige Brille (Bügel oder Kopfband, mit/ohne Schaumrahmen tragbar).

Schutzbrille Serie 2720 | Schutzbrillen
angesehen
Schutzbrille Serie 2720

3M | Schutzbrillen

Klassische, komfortable Schutzbrillen (24 g) mit kompakten, schmalen Nasensteg und flachen Bügeln, bieten dem Träger zuverlässigen Schutz vor schnell fliegenden Partikeln.

Schutzbrille Serie 2740 | Schutzbrillen
angesehen
Schutzbrille Serie 2740

3M | Schutzbrillen

Modernes Design und hoher Tragekomfort zeichnen die Schutzbrillen (28 g) des Komfort-Programms aus. Vielfältige Einstellmöglichkeiten sorgen für optimale Passform und professionellen Schutz.

Schutzbrille Serie 2750 | Schutzbrillen
angesehen
Schutzbrille Serie 2750

3M | Schutzbrillen

Sportliches Design kombiniert mit hoher Funktionalität. Die eng anliegende Form bietet zuverlässigen Tragekomfort. Ein weicher und profilierter Nasensteg verhindert das Rutschen und die fünfstufig verstellbare Bügellänge bietet zuverlässigen Schutz. (32 g).

Schutzbrille Serie 2820 | Schutzbrillen
angesehen
Schutzbrille Serie 2820

3M | Schutzbrillen

Modernes, exklusives Design – dadurch exzellente Abdeckung des Gesichtsfeldes, sehr leicht und komfortabel durch flexible, weiche Schläfenteile und neigbare, leicht einstellbare Gläser. (22 g.)

Schutzbrille Serie 2840 | Schutzbrillen
angesehen
Schutzbrille Serie 2840

3M | Schutzbrillen

Diese Schutzbrille im exklusiven Design hat einen Augenbrauenschutz und schließt eng am Gesicht ab. Vielfältige Einstellmöglichkeiten sorgen für einen hohen Tragekomfort.

Schutzbrille Fuel™ X2 | Schutzbrillen
angesehen
Schutzbrille Fuel™ X2

3M | Schutzbrillen

Moderne, sportliche Brille (34 g) mit maximalen Komfort durch weichen Nasensteg und gummierte, einstellbare Bügel reduzieren Druckstellen auch bei längeren Tragen. Durch den nach hinten auslaufenden Rahmen bietet dieses Design ein großes Sichtfeld und eine gute Augenabdeckung.

Aktion
Schutzbrille SecureFit™ 100 | Schutzbrillen
angesehen
Schutzbrille SecureFit™ 100

3M | Schutzbrillen

Rahmenlose, modische und sportliche Schutzbrille (20 g), die sich der Gesichtsform des jeweiligen Trägers anpasst, egal ob dieser ein schmales oder breites Gesicht hat. Durch die mehrfach patentierte 3M™-Schläfendruck-Verteilungstechnologie passt sich die Schutzbrille SecureFit™

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen