Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Schutzbrille Avatar™OTG

mehr in Schutzbrillen | mehr von

Schutzbrille Avatar™OTG

Mehr in Schutzbrillen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Ultraleichte Überbrille mit Gewichtsverteilungstechnologie und Stabilität über Stirn und Nasenauflage verteilt. Einstellmöglichkeiten an Bügel und Nasenauflage sorgen für ein angenehmes Tragegefühl.
Vorteile/Ausführungen
  • kratzfest
  • bis zu 15° verstellbare flexible Bügel
Technische Daten
  • Gewicht 46,3 g
Material
  • kratzfeste Sichtscheibe aus Polycarbonat

Für Sie interessant


mehr von Honeywell | mehr Schutzbrillen

Leichte Einscheibenbrille mit großem Gesichtsfeld durch Panoramascheibe, passt auch über Korrekturbrillen.


mehr von 3M | mehr Schutzbrillen

Eine kompakte Überbrille mit gerade und flachen Bügeln, als Besucherbrille geeignet und kompatibel mit 3M™ Partikelfiltermasken.


mehr von Honeywell | mehr Schutzbrillen

Diese Schutzbrille passt bequem über Korrektionsbrillen und ist ein praktischer, langlebiger Augenschutz mit hohem Grad an Schutz und Komfort.


mehr von Uvex | mehr Schutzbrillen

Schutzbrille für Brillenträger mit scharnierlosen Bügeln und hochflexiblen, weichen Bügelenden.


mehr von Uvex | mehr Schutzbrillen

Leichte Überbrille für Brillenträger mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung und weichen Bügelenden.


mehr von Uvex | mehr Schutzbrillen

Kratzfeste, chemikalienbeständige Bügelbrille mit Scheibe aus hochschlagzähem Polycarbonat und integriertem Seitenschutz.