Scheibe Claro 3000 HF

mehr Gesichtsschutz

Drucken
Produktdetails
Große Gesichtsschutzscheibe passend für Kopfhalter UNIhead mit Stecksystem.
Material
  • Sichtscheibe aus Polycarbonat (PC)

Downloads

Für Sie interessant

Kopfhalter UNIhead Typ II | Gesichtsschutz
angesehen
Kopfhalter UNIhead Typ II

Zubehör

Gesichtsschutzhalter ohne Scheibe, mit Stecksystem, der durch die zweifache Verstellbarkeit an jede Kopfform angepasst werden kann.

Gesichtsschutz
Zubehör von
Kopfhalter UNIhead Typ II | Gesichtsschutz
angesehen
Kopfhalter UNIhead Typ II

Zubehör von

Gesichtsschutzhalter ohne Scheibe, mit Stecksystem, der durch die zweifache Verstellbarkeit an jede Kopfform angepasst werden kann.

Sichtscheibe WP98 | Gesichtsschutz
angesehen
Sichtscheibe WP98

3M | Gesichtsschutz

Starkes Schutzvisier zur Befestigung an die H8 Kopfhalterung bietet Schutz vor Schlägen und Flüssigkeiten. Das Gesichtsschutzvisier ergänzt die 3M™ Tuffmaster™ Kopfhalterung.

Gesichtsschutzschild für Schutzhelm V-Gard H1 | Gesichtsschutz
angesehen
Gesichtsschutzschild für Schutzhelm V-Gard H1

MSA | Gesichtsschutz

Rahmenloses, standard Gesichtsschutzvisier mit eng am Helm anliegendem doppelt schwenkbaren Scharnier für dichteren Sitz bietet Schutz vor Schlägen und Flüssigkeiten. Einfache Anbringung ohne zusätzlichen Rahmen oder Adapter.

Gesichtsschutzschild, Gitter, für Schutzhelm V-Gard H1 | Gesichtsschutz
angesehen
Gesichtsschutzschild, Gitter, für Schutzhelm V-Gard H1

MSA | Gesichtsschutz

Stahldrahtgewebe-Gesichtsschutzvisier mit eng am Helm anliegendem doppelt schwenkbaren Scharnier für dichteren Sitz bietet Schutz vor Schlägen, Flüssigkeiten und leichten Bruchstücken. Einfache Anbringung ohne zusätzlichen Rahmen oder Adapter.

Gesichtsschild V4F | Gesichtsschutz
angesehen
Gesichtsschild V4F

3M Peltor™ | Gesichtsschutz

Standard Gesichtsschutzvisier (Stärke 1,0 mm) für Peltor™-Gehörschutz in Kombination mit Schutzhelmen, zum Schutz vor Stößen mit niedriger Energie ist beständig gegen Kratzer.

Aktion
Gesichtsschild PET | Gesichtsschutz
angesehen
Gesichtsschild PET

Gesichtsschutz

Polycarbonat-Gesichtsschutzvisier mit verstellbarem Gummizug, zum Schutz vor Tröpfchen, Atmen, Niesen und Husten.

Visier für Baseballkappen | Gesichtsschutz
angesehen
Visier für Baseballkappen

Gesichtsschutz

Ultraleichtes, ergonomisch geformtes und großes Gesichtsschutzschild (nur 43 Gramm) zum Anstecken an jede Schildkappe, zum Schutz vor Tröpfchen, Atmen, Niesen und Husten.

Universalvisier für Helme mit 30 mm Slot | Gesichtsschutz
angesehen
Universalvisier für Helme mit 30 mm Slot

Gesichtsschutz

Klappbares Gesichtsschutzvisier/Steckvisier passend für alle Helme mit seitlichen Steckslots für Kapselgehörschützer zum Schutz vor Tröpfchen, Atmen, Niesen und Husten.

Visier für Schutzhelm Rockman und Peltor | Gesichtsschutz
angesehen
Visier für Schutzhelm Rockman und Peltor

Gesichtsschutz

Gesichtsschutzschild/Steckvisier passend für alle Helme mit seitlichen Steckslots für Kapselgehörschützer zum Schutz vor Tröpfchen, Atmen, Niesen und Husten.

Visier für Schutzhelm EVO3 | Gesichtsschutz
angesehen
Visier für Schutzhelm EVO3

Gesichtsschutz

Gesichtsschutzschild/Steckvisier passend für alle Helme mit seitlichen Steckslots für Kapselgehörschützer zum Schutz vor Tröpfchen, Atmen, Niesen und Husten.

Visier für Schutzhelm Baseball Diamond | Gesichtsschutz
angesehen
Visier für Schutzhelm Baseball Diamond

Gesichtsschutz

Gesichtsschutzschild/Steckvisier passend für alle Helme mit seitlichen Steckslots für Kapselgehörschützer zum Schutz vor Tröpfchen, Atmen, Niesen und Husten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Marina Spiegel
Einfach da.
Allgemeine Anfrage an Marina Spiegel
Kundenberaterin Online-Shop
Nachricht schreibenFormular ausblenden +43 5574 695 2115
Marina Spiegel
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen